Prix : 55,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-6 55,95 $ ch.
- Acheter 7 53,95 $ ch.
- Acheter 8+ 51,95 $ ch.
Personnalisez votre rayonnages avec des étagères supplémentaires ou mélangez des étagères et des poteaux pour créer une unité personnalisée. Poly-Z-Brite® dispose d’un électroplacage poudre-époxy clair sur chromate de zinc qui gère bien les températures et les températures extrêmes. NEX (en anglais seulement)Gard® , un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.
Caractéristiques :
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Inclut 1 tablettes et 4 tablettes
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NEX (en anglais seulement)Gard® agent antimicrobien
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
Détails du produit
- addon_type Étagères
- Description Fil
- Assemblage requis Non
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Nom/numéro du modèle 188556Z
- Type Étagère grillagée
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Poly-Z-Brite®
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant S2436Z
- Couleur Époxyde clair
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 15
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
19,75 $
Nexel® ABM24C-6 Clear Label Holder 24"W x 1-1/4"H with Paper Insert (6 Pc)
Article nº : ABM24C-6
Pas encore évalué
30,95 $
Nexel® ABM12C-12 Clear Label Holder 12"W x 1-1/4"H with Paper Insert (12 Pc)
Article nº : ABM12C-12
Pas encore évalué
65,95 $
73,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
25,95 $
Tablette en fil métallique Poly-Z-Brite® Nexel® S2436Z, 36 po l x 24 po P
55,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange