Prix : 14,75 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tube en plastique de polycarbonate - 3/8 » ID x 1/2 » OD x 2 Ft. Long
Le polycarbonate a une excellente force d'impact et de clarté. Il est couramment utilisé dans les panneaux, les fenêtres et les gardes de machine.
Le polycarbonate a une excellente force d'impact et de clarté. Il est couramment utilisé dans les panneaux, les fenêtres et les gardes de machine.
Poids &Dimensions
- densité 0,043 lbs / cu. in. lbs / ft³
- Résistance à la traction 9000 psi
- Diamètre 1/2 en
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Diamètre intérieur 3/8 en
- Épaisseur de paroi 1/16 en
Détails du produit
- Description Tube en plastique de polycarbonate
- Plage de température -40 à 240 ° F
- Dureté R120 Rockwell
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau En polycarbonate
- Numéro de référence du fabricant BULK-PT-PC-6
- Forme Tube
- Couleur Effacer
- Type de sauvegarde Noir
Conformité et certifications
- Certifications UL 94 V-2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tube en plastique polycarbonate - 3/8" ID x 1/2" OD x 2 Ft.
14,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires