Prix : 21,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global Industrial™ Poly Web Sling, utilitaires légers, œil & Eye 6 Ft L x 2 en W-2400/1900/4800 Lbs Cap Polyester Web élingues fournissent une solution qui ne sera pas mar levage ou un zéro la charge ; Fils de coeur rouge indique usure simple inspection et le remplacement ; Oeil et élingues Eye-style ont des extrémités plates qui les rendent faciles à enlever sous charges.
Poids &Dimensions
- Capacité de poids de l’attelage Choker 1900 lbs (863,64 kg)
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Longueur 6 pi (1,83 m)
- Capacité de poids de levage vertical 2400 lbs (1 090,91 kg)
- Capacité d’attelage de panier 4800 lbs (2 181,82 kg)
Détails du produit
- FOD 0525082
- Type Œil &
- Plis 1
- UPC 707022341707
- Marque Global Industrial
- Matériau Polyester
- Style Site Web plat
- Numéro de référence du fabricant 298511
- Couleur Jaune
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sangle de levage à deux boucles Global Industrial™¸ travaux légers, polyester, 6 pi L x 2 po l, capacité de 2400/1900/4800 lb
21,25 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires