Prix : 84,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tubes en polyéthylène 0,187 » I.D. x 5/16 » O.D. - 100' roll
Stress environnemental supérieur résistance qui dépasse largement les tuyaux de polyéthylène ordinaire telle que mesurée par le test de 1963/IGEPAL ASTMD de fente. Des stress environnementaux qui peuvent raccourcir la durée de vie du tube comprennent l’exposition aux produits chimique, vieillissement, connexions à barb raccords ou des connexions de haute vibration avec raccords à compression. Pas pour le transfert de l’ammoniac anhydre
Stress environnemental supérieur résistance qui dépasse largement les tuyaux de polyéthylène ordinaire telle que mesurée par le test de 1963/IGEPAL ASTMD de fente. Des stress environnementaux qui peuvent raccourcir la durée de vie du tube comprennent l’exposition aux produits chimique, vieillissement, connexions à barb raccords ou des connexions de haute vibration avec raccords à compression. Pas pour le transfert de l’ammoniac anhydre
Poids &Dimensions
- Diamètre extérieur 5/16 en
- Diamètre 3/16 en
- Épaisseur de paroi 5/8 en
- Longueur 100 pi (30,48 m)
Détails du produit
- Type Sans armature
- Marque Apache tuyau & Belting
- LB/PO2 lb/po2 170
- Plage de température de fonctionnement -40° - 150°
- Matériau Polyéthylène basse densité
- Style Bobine
- Numéro de référence du fabricant 15018885
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
40,95 $
125,95 $
Tuyaux en polyéthylène 3/16" I.D. x 5/16" O.D. - 100' Roll
84,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires