Prix : 1 979,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le PolyJohn® Bravo !™ station de lavage des mains comprend deux puits pour plusieurs utilisateurs. La capacité du réservoir eau douce 22 gallon avec visuels de débis fournit plus de 300 utilisations. Construits en polyéthylène durable. Gare s’insère à l’intérieur des toilettes plus portables et poignées de levage intégré pour faciliter le transport. Dispose de deux distributeurs de savon 30 oz et détient jusqu'à 1 000 serviettes en papier. Comprend un port de siphon pour pomper. Dimensions : 26-1/2" W x 21-1/2" D x 62-1/2 "H.
Le meilleur évier de l'industrie vient de s'améliorer. Le Bravo nouvellement redessiné a de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui améliorent sa facilité d'utilisation, et la durabilité. Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités :
Hinges renforcés de tige Integral Keyless Locking Hasp (en) Plaques améliorées de distributeur de savon pour mélanger les types de distributeur de match Poignées améliorées pour faciliter le mouvement Nouveau port de remplissage Nouvelle base d'évier rotomolded
Le meilleur évier de l'industrie vient de s'améliorer. Le Bravo nouvellement redessiné a de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui améliorent sa facilité d'utilisation, et la durabilité. Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités :
Poids &Dimensions
- Profondeur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Largeur 26-1/2 po (67,31 cm)
- Hauteur 62-1/2 po (158,75 cm)
Détails du produit
- Type Station de lavage de main
- Quantité par paquet 1
- Marque PolyJohn
- Description Bravo !™ Station portative
- Matériau Plastique PEBD
- Numéro de référence du fabricant BRA2-1000
- Capacité 22 gallons
- Couleur Gris étain
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bravo™ PolyJohn® Portable se laver les mains Station - BRA2-1000
1979,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires