Prix : 2 295,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
COMPARTIMENTS DE SALLE DE BAIN AVEC CONTREVENTEMENT FRAIS GÉNÉRAUX POLYMÈRE
Compartiment toilette en coin
Bain en coin-compartiments créent des configurations charpentées pour toilettes publiques & toilettes. Compartiments de salle de bains poly créent salle de bain privée robuste stalles pour toilettes publiques. Compartiments de salle de bain sont fabriqués en résine polymère solide qui est impact et résistant à la corrosion. Panneaux d’épaisseur 1" solides ont arrondi 1/4" rayon des bords et 1/2" rayon de coin pour la sécurité. Panneaux et portes sont H 55" comprennent un dissipateur de chaleur en aluminium intégré dans le fond. Pilastres sont 82 "H. inclus pilastre, matériel de montage est fait d’acier inoxydable de Type 304 pour la résistance à la corrosion. Contreventement supérieur se compose de tringles anti-poignée en aluminium anodisé brillant avec un profil Rideau intégrante de la piste. Raccords de pilastre pour l’installation est faite en utilisant 54 » H en aluminium anodisé brillant supports qui permettent des connexions pilastre-à-mur, pilastre-à-panneau et panneau-à-mur. Portes comprennent un verrou de lame surface en aluminium pour la protection des renseignements personnels. Non-consigné.
Comprend :
(1) 4" pilastre w / chaussure
(1) 6" pilastre w / chaussure
(1) 25-5/8 "W x 55" H porte et matériel Inswing
(1) 57-1/2" panneau
Traverse supérieure (1) 37" L en aluminium
Traverse supérieure (1) 64" L en aluminium
Matériel requis pour l’installation.
Compartiment toilette en coin
Bain en coin-compartiments créent des configurations charpentées pour toilettes publiques & toilettes. Compartiments de salle de bains poly créent salle de bain privée robuste stalles pour toilettes publiques. Compartiments de salle de bain sont fabriqués en résine polymère solide qui est impact et résistant à la corrosion. Panneaux d’épaisseur 1" solides ont arrondi 1/4" rayon des bords et 1/2" rayon de coin pour la sécurité. Panneaux et portes sont H 55" comprennent un dissipateur de chaleur en aluminium intégré dans le fond. Pilastres sont 82 "H. inclus pilastre, matériel de montage est fait d’acier inoxydable de Type 304 pour la résistance à la corrosion. Contreventement supérieur se compose de tringles anti-poignée en aluminium anodisé brillant avec un profil Rideau intégrante de la piste. Raccords de pilastre pour l’installation est faite en utilisant 54 » H en aluminium anodisé brillant supports qui permettent des connexions pilastre-à-mur, pilastre-à-panneau et panneau-à-mur. Portes comprennent un verrou de lame surface en aluminium pour la protection des renseignements personnels. Non-consigné.
Comprend :
(1) 4" pilastre w / chaussure
(1) 6" pilastre w / chaussure
(1) 25-5/8 "W x 55" H porte et matériel Inswing
(1) 57-1/2" panneau
Traverse supérieure (1) 37" L en aluminium
Traverse supérieure (1) 64" L en aluminium
Matériel requis pour l’installation.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Marque Metpar
- Assemblage requis Oui
- Type de porte Swing vers l’intérieur
- Description Remplissez le compartiment dans le coin
- Matériau Polymère
- Numéro de référence du fabricant PYIC1GD
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Panneau de cloison de salle de bains en polymère - 57 3/4 po larg. x 55 po haut., gris
Article nº : 261207GY
Pas encore évalué
1 119,00 $
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
83,95 $
Polymère complet dans le coin-compartiment 36" de large - gris
2295,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires