Prix : 849,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
COMPOSANTS DE PARTITION POLYMÈRE AVEC CONTREVENTEMENT FRAIS GÉNÉRAUX SALLE DE BAIN
Porte de cloison avec Swing vers l’intérieur
Partitions de salle de bain avec contreventement frais généraux polymère & composants aident à créer des étals de salle de bain privée dans des toilettes publiques. Frais généraux avec contreventement design fournit une configuration charpentée créée pour les zones où la résistance est nécessaire. Portes sont fabriqués en résine polymère solide pour la résistance d’impact et la corrosion. Les portes sont H 55" et 1 » épais avec arrondi arrondir les coins et les bords pour la sécurité. Portes comprennent une grève enveloppant et gardien et un verrou de lame surface en aluminium pour la protection des renseignements personnels. Non-consigné.
Porte de cloison avec Swing vers l’intérieur
Partitions de salle de bain avec contreventement frais généraux polymère & composants aident à créer des étals de salle de bain privée dans des toilettes publiques. Frais généraux avec contreventement design fournit une configuration charpentée créée pour les zones où la résistance est nécessaire. Portes sont fabriqués en résine polymère solide pour la résistance d’impact et la corrosion. Les portes sont H 55" et 1 » épais avec arrondi arrondir les coins et les bords pour la sécurité. Portes comprennent une grève enveloppant et gardien et un verrou de lame surface en aluminium pour la protection des renseignements personnels. Non-consigné.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/5 po (59,94 cm)
- Hauteur 55 in (139,7 cm)
Détails du produit
- Marque Metpar
- Description Porte de cloison (Swing vers l’intérieur)
- Matériau Polymère
- Numéro de référence du fabricant 5224MGD/13054
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
83,95 $
Polymère Swing vers l’intérieur, porte Partition - 23-3/5" W x 55" H gris
849,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires