Prix : 579,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
COMPOSANTS DE PARTITION POLYMÈRE AVEC CONTREVENTEMENT FRAIS GÉNÉRAUX SALLE DE BAIN
Pilastre avec chaussure
Cloisons de la salle de bain en acier avec contreventement frais généraux & composants aident à créer des étals de salle de bain privée dans des toilettes publiques. Frais généraux avec contreventement design fournit une configuration charpentée créée pour les zones où la résistance est nécessaire. Les partitions et les composants sont fabriqués à l’aide de résine polymère solide pour la résistance d’impact et la corrosion. Cloisons et panneaux est H 55" et 1 » épais avec arrondi arrondir les coins et les bords pour la sécurité. Pilastres aident soutien portes et panneaux pour la rigidité et la facilité d’installation. Comprend le Type 304 inox installation matériel de protection supplémentaire contre la corrosion. Pilastres comprennent un 3 « H inox patin en acier garniture pour couvrir les fixations du fond. Non-consigné.
Pilastre avec chaussure
Cloisons de la salle de bain en acier avec contreventement frais généraux & composants aident à créer des étals de salle de bain privée dans des toilettes publiques. Frais généraux avec contreventement design fournit une configuration charpentée créée pour les zones où la résistance est nécessaire. Les partitions et les composants sont fabriqués à l’aide de résine polymère solide pour la résistance d’impact et la corrosion. Cloisons et panneaux est H 55" et 1 » épais avec arrondi arrondir les coins et les bords pour la sécurité. Pilastres aident soutien portes et panneaux pour la rigidité et la facilité d’installation. Comprend le Type 304 inox installation matériel de protection supplémentaire contre la corrosion. Pilastres comprennent un 3 « H inox patin en acier garniture pour couvrir les fixations du fond. Non-consigné.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 82 in (208,28 cm)
Détails du produit
- Marque Metpar
- Description Pilastre w / chaussure
- Matériau Polymère
- Numéro de référence du fabricant 5412GD/17012/15723
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Polymère Swing vers l’intérieur, porte Partition - 23-3/5" W x 55" H gris
Article nº : 261209GY
Pas encore évalué
839,00 $
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
80,95 $
Panneau de cloison de salle de bains en polymère - 57 3/4 po larg. x 55 po haut., gris
Article nº : 261207GY
Pas encore évalué
1 105,00 $
Pilastre de polymère avec pied - 12 po larg. x 82 po haut., gris
579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires