Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

ASI Global Partitions polymère pilastre w / chaussure - 6" W x 82" H blanc

ASI Global répartit polymère pilastre w / chaussure - 6" W x 82" H blanc

Article nº : WBB575075

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 249,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

ASI Global Partitions polymère pilastre w / chaussure - 3" W x 82" H Essence Ivoire Speckle

ASI Global répartit polymère pilastre w / chaussure - 3" W x 82" H Essence Ivoire Speckle

ASI Global Partitions polymère pilastre w / chaussure - 3" W x 82" H Hunter Green

ASI Global répartit polymère pilastre w / chaussure - 3" W x 82" H Hunter Green

ASI Global Partitions polymère vers l’extérieur Swing porte Partition - Azure 36" W

ASI Global Partitions polymère vers l’extérieur Swing porte Partition - Azure 36" W

Pilastre de polymère w / chaussure - 12" W x 82" H gris

Pilastre de polymère avec pied - 12 po larg. x 82 po haut., gris

ASI Partitions mondial des toilettes en plastique solide partitions sont le choix idéal pour les endroits très achalandés. Ils sont respectueux de l’environnement sécuritaire et sanitaire, jamais besoin de peinture et ne sera pas facilement ou bosser à puce. C’est le matériau de choix pour le bas entretien. PEHD solide en plastique est résistant à l’eau et pas affectée par une humidité élevée et ne peut se décoller. Plastique solide ASI Global Partitions HDPE a couleur homogène et matériau composé dans l’ensemble. Acier inoxydable, type 304, avec #4 finsih satin chaussures garniture sont ourlé haut et en bas pour une rigidité et une apparence élégante.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • Profondeur 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur 82 in (208,28 cm)

Détails du produit

  • Marque ASI Global Partitions
  • Description Pilastre w / chaussure
  • Matériau Polymère
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ASI Global Partitions polymère pilastre w / chaussure - 6" W x 82" H blanc

ASI Global répartit polymère pilastre w / chaussure - 6" W x 82" H blanc

Article nº : WBB575075

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant