Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Diamètre du bec de décharge 1 in (2,54 cm)
- Thread 2 NPS (Homme) dans
- Dimension du tube d’aspiration 34 in (86,36 cm)
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Diamètre 1 in (2,54 cm)
- Longueur 50 po (127 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
Détails du produit
- Matériau mouillé Polypropylène & PTFE
- Assemblage requis Oui
- Type de pompe Levier de
- Taux de distribution 6 GAL/MIN
- Plage de température 40 à 140 ° F
- Type Action de levier-Piston
- Marque Action Pump
- Vitesse 6 GPM tr/min
- Type de produit Pompe
- Matériau Polypropylène
- Style Correspond à 15, 30 & 55 batterie gal.
- Puissance Manuelle
- Numéro de référence du fabricant RP20P
- AVC/Gpm/Révolution GAL/MIN
- Matériau du corps Polypropylène
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce produit est-il compatible avec l’acide chlorhydrique à 68,5 % ?
Question posée par : Lauren, 31, 2020 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Février 05, 2020
Bonjour Lauren, nous nous excusons mais l’unité en question n’est pas compatible. Cependant, nous pouvons suggérer des modèles globaux B1775104 ou B937073, qui sont compatibles avec 68,5 % hydrochlorique. S’il vous plaît entrer l’un ou l’autre modèle dans la barre de recherche à globalindustrial.com pour plus d’informations. En outre, notre site Web a un détecteur de pompe qui peut être trouvé dans la catégorie de manutention des matériaux sous la sous-catégorie De tambour et baril. Je vous remercie pour votre question.
-
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
Trousse de tuyau souple 55 gal de produits chimiques inorganiques de base, bondon mâle de 2 po, embout en polypro
Article nº : B623188
Pas encore évalué
199,95 $
22,50 $
259,95 $
Berme industrielle™ mondiale à profil bas, 10'L x 4"L x 2-1/4"H
Article nº : 670614
Pas encore évalué
869,00 $
955,00 $
Action pompe à levier en polypropylène diaphragme pompe RP20P
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires