Prix : 8,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le polypropylène est utilisé pour son excellente résistance chimique et sa machinabilité facile. Il est utilisé dans diverses applications dans les industries chimiques et semi-conducteurs.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- densité 0,033 lbs / cu. in. lbs / ft³
- Résistance à la traction 3250 psi
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Épaisseur 1/2 en
Détails du produit
- Description Barre en plastique de polypropylène
- Plage de température -20 à 240 ° F
- Dureté Rockwell M85 (en)
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant BULK-PS-PP-79
- Forme Bar
- Couleur Semi-Clear
Conformité et certifications
- Certifications FDA, UL 94 HB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Polypropylène Plastic Bar - 1/2" Épais x 1" Wide x 12" Long
8,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit