Prix : 209,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Tabouret polyuréthane Scooter interion® avec Base en acier
Interion® Par selles de polyuréthane industriel global aide à garder le travailleur bas au sol pour réduire la tension du dos, du genou et de la cheville. Ce tabouret d’atelier polyuréthane est idéal pour une utilisation ware-house, usine et atelier d’usinage. 14" diamètre assise est rembourrée en perforation et polyuréthane résistant à l’usure qui est facile à nettoyer. Réglage en hauteur siège pneumatique permet simple opérateur de positionnement. Sommier avec pied 360 degrés anneau en acier tubulaire. De base comporte les deux roulettes pour la mobilité et plancher plane pour le positionnement fixe.
Hauteur réglable de siège :
Sans roulettes/patins : 20-1/2" à 27-3/4"
Avec roulettes : 22-3/4" à 30"
Avec Glides: 21 » à 28-1/4 »
Interion® Par selles de polyuréthane industriel global aide à garder le travailleur bas au sol pour réduire la tension du dos, du genou et de la cheville. Ce tabouret d’atelier polyuréthane est idéal pour une utilisation ware-house, usine et atelier d’usinage. 14" diamètre assise est rembourrée en perforation et polyuréthane résistant à l’usure qui est facile à nettoyer. Réglage en hauteur siège pneumatique permet simple opérateur de positionnement. Sommier avec pied 360 degrés anneau en acier tubulaire. De base comporte les deux roulettes pour la mobilité et plancher plane pour le positionnement fixe.
Hauteur réglable de siège :
Sans roulettes/patins : 20-1/2" à 27-3/4"
Avec roulettes : 22-3/4" à 30"
Avec Glides: 21 » à 28-1/4 »
Poids &Dimensions
- Plage de hauteur d’assise 21 - 28-1/4 in
- Hauteur maximale du siège 28-1/4 po (71,76 cm)
- Diamètre de la roulette 2 in (5,08 cm)
- Largeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur du siège 21 - 28-1/4 in
- Base Base d’araignée
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur minimale du siège 21 in (53,34 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Diamètre de la base 23-3/8 po (59,37 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Magasiner les tabourets
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Polyuréthanne
- Collection Traditionnel
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dos-nu
- Série Interion
- Caster Type Roues jumelées
- Numéro de référence du fabricant 240273
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : GARRY
Date de : Mai 05, 2021
-
Reviewer : VICKI
Date de : Juillet 15, 2020
Votre commentaire :
C’est un excellent tabouret. Va assez haut pour répondre à mes besoins, est robuste et stable. Facile à monter à sa plus haute hauteur. -
Reviewer : la mickeycee
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Eh bien, enfin quelqu’un a droit! Large gamme de mouvement et un confortable siège antidérapant!! Le MikeyCee -
Reviewer : Ellen
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Mis à part l’idée que je pensais que les selles soulever et abaisser plus, le tabouret est en marche excellemment. -
Reviewer : Ann G. Harris
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai l’arthrite sévère dans mes hanches et ont la difficulté debout pour n’importe quelle longueur de temps dans fromt de mon poêle ou évier dans la cuisine de ma maison. Ce tabouret sovles le problème et me permet d’ajuster la hauteur et il est très stable. -
Reviewer : Andrew
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous étions à la recherche d’un tabouret à roues avec une hauteur réglable pour un tas de postes de travail qui n’ont pas besoin de sièges à long terme. Ce tabouret correspond parfaitement aux exigences. Il se déplace sans effort, entièrement réglable en hauteur w/une main, super facile à nettoyer, et très robuste. Et vous poussez juste les selles sous le banc pour le garder hors de la voie. Nous sommes revenus plusieurs fois pour commander plus.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
195,95 $
Pièces de rechange
Interion® 50mm Casters réguliers, 5 par ensemble
Article nº : RP2023
Pas encore évalué
19,00 $
Interion® Shop Stool with Footrest - Polyurethane - Noir
209,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange