Prix : 62,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La mousse flexible et la texture nervurée sont idéales pour une adhérence supplémentaire et antidérapante. Protégé contre le soleil, les produits chimiques de la piscine et l’eau salée ainsi que résistant aux UV par conséquent, ne se détériorera pas ou ne se fissurera pas. Se conforme au corps pour rendre le flottement confortable. Idéal pour les enfants et les adultes, dans la piscine, la rivière ou le lac ou pour l’exercice. Disponible en vert, bleu royal, rouge ou jaune.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 5,5 po (13,97 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Taille 5,5 % "x 3,5'
- Longueur 44 in (111,76 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Kemp États-Unis
- Description Nouilles de piscine
- Matériau Mousse
- Numéro de référence du fabricant 14-019-ROUGE
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kemp USA Piscine Nouilles, Rouge
62,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit