Souvent achetés ensemble
Prix initial : 139,95 $
Prix promotionnel: 94,95 $
Tableau blanc porcelaine faite de haute qualité en acier céramique e3 rayures, taches et bactéries résistantes. Surface de la porcelaine vous propose un ultra lisse d’écriture et d’effacement expérience.
Caractéristiques :
- Languette - peuvent être écrits sur avec n’importe quel effaçables à sec, semi-permanente, marqueur permanent ou soluble dans l’eau sans endommager la surface.
- Visibilité - céramique lisse fournit des lignes nettes, claires et distinctes de marqueur
- Déformation de surface - la surface a été testée avec une vague de Byk-Gardner Scan pour limiter la distorsion et l’ondulation de surface
- Effaçabilité - encre de marqueurs effaçables à sec peut être essuyée facilement avec un chiffon sec ou de la gomme standard. Encres de stylo marqueur semi permanent et permanent peuvent être enlevés avec un nettoyant à base de solvant.
- Facilité de nettoyage - tous les résidus qui restent après que effacement normal peut être retiré par la suite le soin et nettoyage inclus. En outre, voir ci-dessous pour la fixation.
- Résistance à l’usure - vitrifier surface verre dur céramique fusionnée à l’acier de faible épaisseur émaillage de qualité dans la gamme de 700-900 ° C (1292-1652 ° F). Haute résistance aux chocs, l’abrasion, rayures et décoloration des couleurs.
Porcelaine blanc Dimensions :
Tableau blanc L = 36"
Tableau blanc H = 24"
Tableau blanc D = 3/4"
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Taille du conseil (W x H) 36 x 24 po
Détails du produit
- Description Tableau blanc en porcelaine
- Type Tableau blanc
- Matériau de surface Porcelaine
- Famille de couleurs d’image Argent
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Magnétique Oui
- Style Usage général
- Numéro de référence du fabricant 695653
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 5 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
8,90 $
Tableau d’affichage industriel™ en caoutchouc recyclé Global, 46-1/2 po L x 36 po H, noir
Article nº : B1481066
Pas encore évalué
235,95 $
139,95 $
Global Industrial™ Wet Erase Chalk Markers - Pastels - Pack de 4
Article nº : 695694P
Pas encore évalué
16,25 $
Global Industrial™ Dry Erase Markers, Bullet Tip, Couleurs assorties, Pack 8
Article nº : 695839
Pas encore évalué
18,00 $
159,95 $
349,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 241,00 $ plus
Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 48 « L x 36 « H
Article nº : 695260
Expédition en un jour ouvrable
335,95 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Porcelain Dry Erase White Board - 36 x 24
94,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires