Souvent achetés ensemble
Prix : 745,00 $
Les clients ont également été consultés
Tableau blanc porcelaine faite de haute qualité en acier céramique e3 rayures, taches et bactéries résistantes. Surface de la porcelaine vous propose un ultra lisse d’écriture et d’effacement expérience.
Caractéristiques :
- Languette - peuvent être écrits sur avec n’importe quel effaçables à sec, semi-permanente, marqueur permanent ou soluble dans l’eau sans endommager la surface.
- Visibilité - céramique lisse fournit des lignes nettes, claires et distinctes de marqueur
- Déformation de surface - la surface a été testée avec une vague de Byk-Gardner Scan pour limiter la distorsion et l’ondulation de surface
- Effaçabilité - encre de marqueurs effaçables à sec peut être essuyée facilement avec un chiffon sec ou de la gomme standard. Encres de stylo marqueur semi permanent et permanent peuvent être enlevés avec un nettoyant à base de solvant. Facilité de nettoyage - tous les résidus qui restent après que effacement normal peut être retiré par la suite le soin et nettoyage inclus. En outre, voir ci-dessous pour la fixation.
- Résistance à l’usure - vitrifier surface verre dur céramique fusionnée à l’acier de faible épaisseur émaillage de qualité dans la gamme de 700-900 ° C (1292-1652 ° F). Haute résistance aux chocs, l’abrasion, rayures et décoloration des couleurs.
Porcelaine blanc Dimensions :
Tableau blanc L = 72"
Tableau blanc H = 40"
Tableau blanc D = 3/4"
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Taille du conseil (W x H) 72 x 48 po
Détails du produit
- Description Tableau blanc en porcelaine
- Type Tableau blanc
- Matériau de surface Porcelaine
- Famille de couleurs d’image Argent
- Quantité par paquet 2
- Marque Global Industrial
- Magnétique Oui
- Style Usage général
- Numéro de référence du fabricant 695478PK
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications LEED
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
8,80 $
Tirez vers le bas écrans de confidentialité pour 72 « W Dry Erase Boards
Article nº : 695720
Pas encore évalué
555,00 $
Tableau d’affichage industriel™ en caoutchouc recyclé Global, 46-1/2 po L x 36 po H, noir
Article nº : B1481066
Pas encore évalué
229,95 $
135,95 $
Global Industrial™ Wet Erase Chalk Markers - Pastels - Pack de 4
Article nº : 695694P
Pas encore évalué
15,25 $
Global Industrial™ Dry Erase Markers, Bullet Tip, Couleurs assorties, Pack 8
Article nº : 695839
Pas encore évalué
18,00 $
119,95 $
275,95 $
Tableau blanc à effacement à sec en porcelaine industrielle ™ mondiale - 72 x 48 - Paquet de 2
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires