Prix : 445,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Faites sauter la saleté de l’évaporateur et des bobines de condenseur avec cette centrale portable de 11 lb. Il utilise une pompe brevetée activée par pression pour fournir deux réglages de pression pour le nettoyage intérieur ou extérieur.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Idéal pour tous les nettoyages d’évaporateurs et de bobines de condensateur.
- Poids léger pour un transport facile.
- Boîtier robuste pour un service difficile et une longue durée de vie.
- Inclut les tuyaux, la baguette magique et le pulvérisateur de déclenchement à connexion rapide durables.
- Idéal pour les bobines intérieures mini-fendue et les bobines extérieures.
- Armoire de rangement embarquée pour tous les accessoires.
- Garantie d’un an.
- Utiliser avec des nettoyeurs de bobines NON ACIDES.
Poids &Dimensions
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Longueur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Machine de nettoyage de bobine
- Puissance en watts 80 W
- Comprend Tuyaus, baguettes et pulvérisateurs à déclenchement à connexion rapide
- Watts 80 W
- Quantité par paquet 1
- Marque SUPCO
- Matériau Plastique ABS
- Numéro de référence du fabricant ZPB140 ZPB10 ZPB10 ZPB
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Supco® Machine de nettoyage de bobine de Port-A-Blaster - 0,25 GPM - 140 PSI
445,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit