Prix : 2 669,00 $
Les clients ont également été consultés
La machine à carboglace Portable de DILVAC produit un bloc (pas de neige fondante) d’environ 2,2Lbs (1KG) de poids en 1 minute environ. Rendement d’une bouteille de liquide 75 lbs - blocs 5 à 6 à la température ambiante. (Rendement peut sensiblement accrue à des températures ambiantes inférieures, c'est-à-dire @ 41° F environ 1/3 plusieurs blocs peuvent être produits) L’appareil est livré complet avec tuyau prêt à vous connecter à une bouteille de comprimés CO2 liquide avec un siphon interne et valve standard de CGA-320. Instructions complètes fournies. (Remarque : Nous ne vendons pas de bouteilles / réservoirs de gaz, qui peuvent être obtenus auprès de revendeurs de gaz locaux ou de magasins de fournitures de soudage.) Dimensions du bloc produit - 7" Long x 3,2" Wide x 4,3" High
Poids &Dimensions
- Longueur du bloc 7 in (17,78 cm)
- Largeur 6-1/4 po (15,88 cm)
- Hauteur 6-1/4 po (15,88 cm)
- Longueur 8-7/8 po (22,54 cm)
Détails du produit
- Marque Scilogex
- Description Machine à carboglace Portable DILVAC
- Numéro de référence du fabricant 300002
- Fonctionnalités W / Tuyau en acier / Manomètre de pression de gaz
Garantie
- Garantie 1 ans
-
SCILOGEX Machine à glace sèche
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
185,95 $
SCILOGEX SCI-FS Mélangeur vortex à vitesse fixe, 2500 tr/min, 110V, 50/60Hz
Article nº : B807391
Pas encore évalué
269,95 $
SCILOGEX MS-PA circulaire-Top LED Digital agitateur magnétique avec plaque en plastique, 86152103, 110 v, 50 / 60Hz
Article nº : B807461
Pas encore évalué
349,95 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,70 $
SCILOGEX DILVAC Portable Dry machine à glaçons 300002, 8,9" L x 6,3" W x 6,3 "H
2669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires