Prix : 825,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global Industrial™ PORTABLE FLEXIBLE ET CONVOYEUR EXTENSIBLE
Se rétracte à 2'4 "à économiser de l’espace !
Immédiatement mis en place des lignes de convoyage pour l’expédition, réception, Assemblée et domaines de l’emballage. Convoyeur à gravité skate flexible, portable roue s’étend de 2'4 "à 8'11". Essieux 5/16 robuste "en acier et suivi automatique skate roues avec roulements à billes en acier fermés offrent des flux de matière lisse. 175 livres par pied de capacité. 1-1/4"(compressé) sur 4" (élargi) essieu centres pour une taille de paquet minimum 7". Zingué sept pattes télescopiques avec 4" pivot de caoutchouc thermoplastique roulettes ajuster indépendamment de 31-3/4" à 40-1/2" pour parvenir à écoulement par gravité maximale et créer des virages. Un 27" rayon de courbure vers toutes les unités. Fin jambes ont freins de blocage. Comprend une boîte pratique arrêter et accrocher les coupleurs pour connecter les convoyeurs supplémentaires. Assemble facilement. 1 an de garantie limitée.
Se rétracte à 2'4 "à économiser de l’espace !
Immédiatement mis en place des lignes de convoyage pour l’expédition, réception, Assemblée et domaines de l’emballage. Convoyeur à gravité skate flexible, portable roue s’étend de 2'4 "à 8'11". Essieux 5/16 robuste "en acier et suivi automatique skate roues avec roulements à billes en acier fermés offrent des flux de matière lisse. 175 livres par pied de capacité. 1-1/4"(compressé) sur 4" (élargi) essieu centres pour une taille de paquet minimum 7". Zingué sept pattes télescopiques avec 4" pivot de caoutchouc thermoplastique roulettes ajuster indépendamment de 31-3/4" à 40-1/2" pour parvenir à écoulement par gravité maximale et créer des virages. Un 27" rayon de courbure vers toutes les unités. Fin jambes ont freins de blocage. Comprend une boîte pratique arrêter et accrocher les coupleurs pour connecter les convoyeurs supplémentaires. Assemble facilement. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Poids 108 lbs (49,09 kg)
- Hauteur maximale des jambes 40-1/2 po (102,87 cm)
- Rayon intérieur 12 in (30,48 cm)
- Centre d’essieu 5-1/4 po (13,34 cm)
- Longueur réglable 2'4 à 8'11 po
- Capacité de poids 175 par pi-lb
- Hauteur minimale des jambes 31-3/4 po (80,65 cm)
Détails du produit
- Ensembles de jambes par unité 3
- Matériau de roue/rouleau Acier
- Assemblage requis Oui
- Roues de skate par essieu 6
- Type Convoyeur de roue de skate
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 988988
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 2'4 » à 8'11"L Convoyeur de roues de skate en acier, portable et extensible, 14 » W
825,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires