Prix : 2 309,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Min. reading: 1HLD, 1HV, 1HB, 0. 1HRC, 0. 1HRB, 1HS, 1MPa. Accuracy ±6HLD (when HLD=800). Display: Leeb(HLD), converted hardness, material, impact direction, test time. Output bluetooth. Supplied w impact device D. Set measurement times (1~9) to have average value. Based on Leeb(HLD), converted to (HV),(HB), (HRC and HRB), Shore(HS) and tensile strength(MPa). Memory of 99 measurement values for browsing. Connected with printer via bluetooth. Mise hors tension automatique. According to ASTM A 956.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-7/16 en
- Longueur 13
Détails du produit
- Type Testeur de dureté
- Digital Oui
- Marque Insize (Entaille)
- Numéro de référence du fabricant ISH-PHB
- Précision (+/-)6HLD (when HLD=800) °F
- Couleur Vert
- Graduation 1HLD, 1HV, 1HB, 0,1HRC, 0,1HRB, 1HS, 1MPa
- Comprend Main unit, Impact device D, Hardness test block D, Small support ring
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Testeur de dureté Leeb portable Insize
2309,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit