Prix : 9 509,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’EdwardsPortable Power Unitis est une source d’énergie supplémentaire pour vos outils hydrauliques EdwardsPowerLink. Avec plusieurs options d’alimentation différentes, l’unité d’alimentation portable est compacte, mobile et est configurée pour accueillir tous les outils d’accessoires hydrauliques à connexion rapide d’Edwards.
Ne peut pas fonctionner sans Ironworker ou unité d’alimentation portable. Fait sur commande.
Ne peut pas fonctionner sans Ironworker ou unité d’alimentation portable. Fait sur commande.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Longueur 24
- Hauteur 37 in (93,98 cm)
- Poids 392 lbs (178,18 kg)
Détails du produit
- pays Made in USA
- Tension du moteur 380 V
- Phase 3
- Marque Edwards
- Puissance moteur 5 HP
- Style Type Ferronnier
- Numéro de référence du fabricant CHAPEAU003
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards HAT003 Unité de puissance portable 3 Phase, 380 Volts 50HZ
9509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit