Prix : 1 299,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le cutter Bulman distribue en douceur de nombreux types de papier, y compris des papiers de boucherie, de kraft et d’emballage cadeau. Il coupe uniformément, en utilisant de chaque côté de la lame à double tranchant et à ressort.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Repose sur des roulettes lourdes (dont deux verrou) pour une mobilité facile
- Distribution rapide et sûre et coupe de matériaux d’emballage tels que des mousses ondulées ou minces à face unique
- Accueille des rouleaux jusqu’à 40 » de diamètre
- Construit en acier tubulaire résistant pour contenir un ou plusieurs rouleaux de matériau
- Un dispositif de retenue empêche le retour en arrière du matériau
- Sélectionnez la fraise de cisaillement portable pour les matériaux plus lourds
- K.d. navires via UPS
Poids &Dimensions
- Profondeur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Largeur 52-1/2 po (133,35 cm)
- Diamètre du rouleau Jusqu’à 40 pouces
- Hauteur 51-1/2 po (130,81 cm)
- Largeur maximale du matériau 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Sur roulettes
- Description Couteau de rasoir-X portable
- Type Cutter
- Quantité par paquet 1
- Marque Bulman produits
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant A681-36
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bulman Products Portable Razor x Cutter pour 36"Matériel, 52-1/2"W x 24-1/2"D x 51-1/2"H, Gris clair
1299,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires