Prix : 949,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le bureau a une construction en acier robuste de calibre 14 avec une finition de couche de poudre grise durable. Le bureau de magasin fournit un espace de travail organisé qui se déplace facilement partout où il est nécessaire. L’unité a une capacité de 1200 lb. L’étagère supérieure a une lèvre de 1-1/2 « sur 3 côtés et crée une surface de travail idéale à 36 " au-dessus du sol. Les étagères centrale et inférieure ont des lèvres de 1-1 /2 « sur les 4 côtés. (4) Roulette boulonné en polyuréthane de 5 po x 1-1/4 po (2 rigides, 2 pivotants). Il comprend 3 étagères et 1 tiroirs. Le tiroir a une poignée encastrée, des glissières de roulement à billes et comprend une serrure et 2 touches. Ce bureau est livré entièrement assemblé. Le tiroir est livré séparément et est facile à fixer à l’aide de fixations fournies.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs 1
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes Bas 3
- Surface d’écriture Plat avec des lèvres
- Type Jambe ouverte mobile
- Marque Durham MFG.
- Matériau Acier
- Style Dessinateur, Étagère
- Numéro de référence du fabricant PSD-2430-3-D-95
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Durham Mfg. Bureau de magasin mobile, tiroir, 3 étagères, 30"L x 24"D x 36"H, Gris
949,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires