Prix initial : 1 169,00 $
Prix promotionnel: 1 052,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Réglages du thermostat Spot-cool et room-cool.
✓ Fournit un refroidissement jusqu’à 355 pi2
✓ Deux vitesses de ventilateur avec minuterie marche/arrêt
Le climatiseur 6 475 BTU Global Industrial™ Portable Spot Cooler est idéal pour le refroidissement dans les bureaux, les ateliers personnels, les salles de serveurs, les magasins et bien plus encore. Conçu pour être utilisé dans un espace bien ventilé, cet appareil offre un fonctionnement silencieux et une puissance à haut rendement en même temps. Cette unité fonctionne à 115V. Ce et ETL répertoriés. Garantie limitée de 1 ans.
Moteur monophasé 115V AC
6 475 BTU, capacité de refroidissement de 0,5 tonnes
Refroidissement de gamme de 70 à 113 ° F
✓ Fournit un refroidissement jusqu’à 355 pi2
✓ Deux vitesses de ventilateur avec minuterie marche/arrêt
Le climatiseur 6 475 BTU Global Industrial™ Portable Spot Cooler est idéal pour le refroidissement dans les bureaux, les ateliers personnels, les salles de serveurs, les magasins et bien plus encore. Conçu pour être utilisé dans un espace bien ventilé, cet appareil offre un fonctionnement silencieux et une puissance à haut rendement en même temps. Cette unité fonctionne à 115V. Ce et ETL répertoriés. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Profondeur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Hauteur 22-1/4 po (56,52 cm)
- Poids 52,9 lbs (24,05 kg)
- Zone de couverture 250 ft²
- Longueur du cordon 11 pi (3,35 m)
Détails du produit
- BTU refroidissement 6475
- Circuit d’ampli 6,3 A
- Refroidissement de la plage de température 70 à 113 ° F
- CFM 150 CFM
- Tension 115 V
- Nombre de vitesses 2
- Fluide frigorigène R-410D
- Phase 1
- CFM haute 150 CFM
- Type de cordon d’alimentation NEMA 5-15
- Tonne 0,5
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier, plastique &
- Décibels 46
- hertz 60 Hz
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Homologuée ETL
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industrial™ Portable Spot Climatiseur, 6 200 BTU, 115V
Article nº : 796000
Expédié dans les 1 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)
1 269,00 $
comparer les élémentsGlobal Industrial Portable Spot Cooler Air Conditioner, 6 475 BTU, 115V
1052,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires