Prix : 669,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 669,00 $ ch.
- Achetez 2-5 639,00 $ ch.
- Acheter 6+ 619,00 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ capacité de poids de 4000 lb
✓ Les racks de pont ouverts comprennent une base et 4 poteaux
✓ Sous-dégagement de 4-1/2 »
Le Global Industrial™ Portable Stack Rack offre une alternative pratique et économique aux rayonnages à palettes. Ces étagères de rangement forkliftable acceptent le stockage de palettes ou peuvent être utilisés comme une palette elle-même. Base permet un accès 4-chemin chariot élévateur pour une portabilité même lorsque chargé. Les racks d’empilage ont une capacité de charge de 4000 lb et sont fabriqués avec de l’acier tubulaire de calibre 1-1/4 » x 2-1/4 » x 10. Postes empilage jusqu'à 4 unités de haut. Lorsqu’ils sont empilés, les rayonnages de stockage aident à éliminer le contact charge sur charge qui cause des dommages d’écrasement de produits trouvés sur les rayonnages à palettes standard. Les racks de stockage empilables ont un sous-dégagement de 4-1/2 ». Supports de pont ouvert incluent base et 4 messages. Facilité de montage modulaire ; messages s’enclenchent dans prises sur la base, aucun outil ne requis.
✓ Les racks de pont ouverts comprennent une base et 4 poteaux
✓ Sous-dégagement de 4-1/2 »
Le Global Industrial™ Portable Stack Rack offre une alternative pratique et économique aux rayonnages à palettes. Ces étagères de rangement forkliftable acceptent le stockage de palettes ou peuvent être utilisés comme une palette elle-même. Base permet un accès 4-chemin chariot élévateur pour une portabilité même lorsque chargé. Les racks d’empilage ont une capacité de charge de 4000 lb et sont fabriqués avec de l’acier tubulaire de calibre 1-1/4 » x 2-1/4 » x 10. Postes empilage jusqu'à 4 unités de haut. Lorsqu’ils sont empilés, les rayonnages de stockage aident à éliminer le contact charge sur charge qui cause des dommages d’écrasement de produits trouvés sur les rayonnages à palettes standard. Les racks de stockage empilables ont un sous-dégagement de 4-1/2 ». Supports de pont ouvert incluent base et 4 messages. Facilité de montage modulaire ; messages s’enclenchent dans prises sur la base, aucun outil ne requis.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 68 in (172,72 cm)
- Hauteur intérieure 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Hauteur intérieure 48
Détails du produit
- Type de pont Pont ouvert
- Assemblage requis Oui
- Description Rack de pile portable
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 272151
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Portable Stack Rack, 48 « L x 48 » P x 68,8"H
669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires