Prix : 919,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SUPPORTS DE PILE PORTABLE
Pont ouvert
Étagères de rangement empilables offrent une alternative pratique et économique aux rayonnages à palettes. Ces étagères de rangement forkliftable acceptent le stockage de palettes ou peuvent être utilisés comme une palette elle-même. Base permet un accès 4-chemin chariot élévateur pour une portabilité même lorsque chargé. Les racks d’empilage ont un Capacité de charge de 4000 lb et sont fabriqués avec de l’acier tubulaire de calibre 1-1/4"x 2-1/4 » x 10. Postes empilage jusqu'à 6 unités de haut. Lorsqu’ils sont empilés, étagères de rangement pour éliminent le contact de charge-charge qui cause des dommages produit concassage trouve sur rayonnages à palettes standard. Étagères de rangement empilables ont 4-1/2" en vertu de l’autorisation. Supports de pont ouvert incluent base et 4 messages. Facilité de montage modulaire ; messages s’enclenchent dans prises sur la base, aucun outil ne requis. Finition d’émail vert.
AKA « RACK PALETTE EMPILABLE »
Pont ouvert
Étagères de rangement empilables offrent une alternative pratique et économique aux rayonnages à palettes. Ces étagères de rangement forkliftable acceptent le stockage de palettes ou peuvent être utilisés comme une palette elle-même. Base permet un accès 4-chemin chariot élévateur pour une portabilité même lorsque chargé. Les racks d’empilage ont un Capacité de charge de 4000 lb et sont fabriqués avec de l’acier tubulaire de calibre 1-1/4"x 2-1/4 » x 10. Postes empilage jusqu'à 6 unités de haut. Lorsqu’ils sont empilés, étagères de rangement pour éliminent le contact de charge-charge qui cause des dommages produit concassage trouve sur rayonnages à palettes standard. Étagères de rangement empilables ont 4-1/2" en vertu de l’autorisation. Supports de pont ouvert incluent base et 4 messages. Facilité de montage modulaire ; messages s’enclenchent dans prises sur la base, aucun outil ne requis. Finition d’émail vert.
AKA « RACK PALETTE EMPILABLE »
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur intérieure 31-1/2 po (80,01 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Type de pont Pont ouvert
- Marque Roi de l’acier
- Assemblage requis Oui
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PSR484236
- Couleur Vert
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 310,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Portable Stack Rack 48 « L x 42 » P x 44,8"H
Article nº : 798924
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
609,00 $
comparer les élémentsRack de pile portable Steel King®, pont ouvert, 48 « L x 42 » P x 36 « H, vert
919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires