Prix : 1 135,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SUPPORTS DE PILE PORTABLE
Surface en bois
Étagères de rangement empilables offrent une alternative pratique et économique aux rayonnages à palettes. Ces étagères de rangement forkliftable acceptent le stockage de palettes ou peuvent être utilisés comme une palette elle-même. Base permet un accès 4-chemin chariot élévateur pour une portabilité même lorsque chargé. Les racks d’empilage ont un Capacité de charge de 4000 lb et sont fabriqués avec de l’acier tubulaire de calibre 1-1/4"x 2-1/4 » x 10. Postes empilage jusqu'à 6 unités de haut. Lorsqu’ils sont empilés, étagères de rangement pour éliminent le contact de charge-charge qui cause des dommages produit concassage trouve sur rayonnages à palettes standard. Étagères de rangement empilables ont 4-1/2" en vertu de l’autorisation. Les supports de terrasse en bois comprennent une base, 4 poteaux et des planches de pin de 6 po de largeur x 1 po d’épaisseur pour fournir une surface de base fermée. Facilité de montage modulaire ; messages s’enclenchent dans prises sur la base, aucun outil ne requis. Finition d’émail vert.
AKA « RACK PALETTE EMPILABLE »
Surface en bois
Étagères de rangement empilables offrent une alternative pratique et économique aux rayonnages à palettes. Ces étagères de rangement forkliftable acceptent le stockage de palettes ou peuvent être utilisés comme une palette elle-même. Base permet un accès 4-chemin chariot élévateur pour une portabilité même lorsque chargé. Les racks d’empilage ont un Capacité de charge de 4000 lb et sont fabriqués avec de l’acier tubulaire de calibre 1-1/4"x 2-1/4 » x 10. Postes empilage jusqu'à 6 unités de haut. Lorsqu’ils sont empilés, étagères de rangement pour éliminent le contact de charge-charge qui cause des dommages produit concassage trouve sur rayonnages à palettes standard. Étagères de rangement empilables ont 4-1/2" en vertu de l’autorisation. Les supports de terrasse en bois comprennent une base, 4 poteaux et des planches de pin de 6 po de largeur x 1 po d’épaisseur pour fournir une surface de base fermée. Facilité de montage modulaire ; messages s’enclenchent dans prises sur la base, aucun outil ne requis. Finition d’émail vert.
AKA « RACK PALETTE EMPILABLE »
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur intérieure 43-1/2 po (110,49 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Marque Roi de l’acier
- Type de pont Surface en bois
- Assemblage requis Oui
- Matériau Acier
- Couleur Vert
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Rack de pile portable Steel King®, terrasse en bois, 48 « L x 48 « P x 48 » H, vert
1135,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires