Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

En rupture de stock

Scène mobile avec tapis - 96 po L x 48 po lx 16 po H - Noir

Scène portative avec tapis - 96 po de longueur x 48 po de largeur x 16 po de hauteur - Noir

Article nº : WBB1124359

Pas encore évalué

Prix : 1 349,00 $

Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.

Les clients ont également été consultés

Niveau 3 coniques Riser avec tapis - 60 po long. x 18 po larg. - 8" H, 16" H & 24 "H - Noir

3 niveau de montage conique avec tapis - 60" L x 18" W - 8 « 16 H » H & 24 « H - noir

Carte Riser directement avec isorel - 96 po L x 18 po lx 16 po H

Colonne montante tout droit avec isorel - 96" L x 18" W x 16 "H

Scène mobile avec tapis - 96 po L x 36 po lx 24 po H - Noir

Scène portative avec tapis - 96 po de longueur x 36 po de largeur x 24 po de hauteur - Noir

Transpalette manuel à usage industriel Global Industrial™, capacité de 5500 lb, fourches de 21 po l x 48 po L

Transpalette manuel à usage industriel Global Industrial™, capacité de 5500 lb, fourches de 21 po l x 48 po L

Carte Riser directement avec tapis - 96 po L x 18 po lx 8 po H - Rouge

Colonne montante tout droit avec tapis - 96" L x 18" W x 8 « H - rouge

8' L pli plinthe pour étape H 16" - Noir

8' L-pli plinthe pour 16" H scène - noir

Portemanteau autonome - 3 tablettes - 60 po l x 24 po P x 74 po H - Chromé

Support à vêtements vertica - 3 tablettes - 60 po de largeur x 24 po de diamètre x 74 po de hauteur - Chrome

La scène portable en moquette NPS est le choix fiable et abordable pour vos performances et assemblées scolaires. Les utilisateurs sont pris en charge par un lourd, 16-gauge acier, noir en poudre enrobé de cadre. La terrasse en contreplaqué de qualité supérieure de 3/4 pouce d’épaisseur est durable et présente une surface recouverte de moquette fermement fixée. Les jambes sont construites avec des tubes en acier de 14 calibres et disposent de mécanismes de verrouillage simples et sûrs à ressort permettant un assemblage rapide et se replie facilement pour un stockage portable gérable. La scène offre une capacité de poids sécurisée de plus de 200 lb par pied carré. Les glissades en plastique à fort impact assureront que les planchers sont protégés contre les dommages. Des dispositifs de gangage solidement soudés permettent aux utilisateurs de combiner des étapes à hauteur égale pour créer une grande plate-forme scénique unique ou d’assembler différentes tailles pour créer des configurations chorales ou de élévateur de bande. Bateaux entièrement assemblés. Glissières de sécurité sont recommandés pour la sécurité. Finition noire. 96" L x 48" W x 16 « H globale. Garantie limitée de l’année 10.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Hauteur 16 in (40,64 cm)
  • Capacité de poids 90,91 kg (200 lb/pied carré)
  • Longueur 96 in (243,84 cm)

Détails du produit

  • Type Scène portable
  • Top Matériel Tapis
  • Marque Places publiques nationales
  • Nombre de niveaux 1
  • Numéro de référence du fabricant S4816C-10
  • Couleur Noir
  • Matériau de cadre Acier

Garantie

  • Garantie 10 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Interion® Mobile Podium / Lectern in Mahogany Finish

299,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Podium de présentation portable / lutrin - acajou

125,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Pupitre à musique mélodie - noir

94,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Scène mobile avec tapis - 96 po L x 48 po lx 16 po H - Noir

Scène portative avec tapis - 96 po de longueur x 48 po de largeur x 16 po de hauteur - Noir

Article nº : WBB1124359