Prix : 619,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Système d’eau douce-napper Brewer, pour pichet à pompe thermique, PABG
Ce système de brasseur 12-coupe plus pour pichet à pompe permet l’eau fraîche pour être utilisé au lieu de laisser l’eau s’asseoir dans le réservoir. L’appareil inox facile à nettoyer est équipé d’un brûleur unique. Cet appareil est parfait pour les restaurants, cafétérias et salles de pause. Répertorié UL.
Ce système de brasseur 12-coupe plus pour pichet à pompe permet l’eau fraîche pour être utilisé au lieu de laisser l’eau s’asseoir dans le réservoir. L’appareil inox facile à nettoyer est équipé d’un brûleur unique. Cet appareil est parfait pour les restaurants, cafétérias et salles de pause. Répertorié UL.
Poids &Dimensions
- Profondeur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Largeur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Hauteur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Infuseur Airpot Brewer, L 2,2
- Type de remplissage d’eau Verser sur
- Capacité de brassage 2,2 L
- Watts 1775 W
- Marque Concepts de café classiques
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant PABG
Conformité et certifications
- Certifications UL, NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Système d’eau douce-napper Brewer, pour pichet à pompe PABG
619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit