Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’ACI 88 série Power Off retardateur maintient contrôle électrique dans un circuit de commande pour une période de temps prédéfinie après avoir retiré le pouvoir de contrôle de la bobine de la minuterie. Hors délai minuteries fournissent un moyen de poursuivre l’opération de contrôle de circuit pour une durée prédéfinie remplir une fonction, maintenir un intervalle de délai chronométré ou toute autre fonction dilatoire, exigeant que le pouvoir de contrôle de continuer pendant une période de temps définie après que l’alimentation de contrôle est retiré de la bobine de la minuterie. Lorsque la puissance est appliquée à la bobine de la minuterie, les contacts de relais immédiatement transfert et resteront transférés jusqu'à la fin du temps écoulé. Le délai commence au moment où le pouvoir est retiré de la bobine de la minuterie. Lorsque le temps de retard affectant est atteinte, les contacts de relais sont libérés.
Poids &Dimensions
- Poids 0,5 lb (.23 kg)
Détails du produit
- 3 Phase 230V AC 0,1 s Max
- Température de fonctionnement +15° - + 120° F (-10 - + 50° C)
- 1 Phase 120V AC ±10 %
- 1 Phase 230V AC ±1 %
- Marque Commandes avancées
- Emplacement de montage Broche 8 fiche Octal
- Fréquence d’entrée 250 000 cycles
- Numéro de référence du fabricant 104246
- Tension de la bobine 240 VCA
- 3 Phase 460V AC 1 sec.
Conformité et certifications
- Certifications CE
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Advance contrôle 104246 arrêt différé, 0-60 sec - 240VAC
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit