Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

En rupture de stock

Souffleur sans fil portable Ego™ Power +, outil nu, 650 CFM, 56V

Souffleur sans fil portable Ego™ Power +, outil nu, 650 CFM, 56V

Article nº : WBC0048968

Pas encore évalué

Prix : 373,95 $

Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Le souffleur le plus puissant de l’industrie est ici. Présentation du ventilateur 650 CFM Ego™ Power+. Avec des vitesses d’air allant jusqu’à 180 mph, ce ventilateur peut facilement traverser les feuilles mouillées, les roches, la boue, la neige et plus encore. Avec un tout nouveau verrou sur le cadran de commande de vitesse, vous pouvez ajuster votre vitesse de 250 CFM à 500 CFM. Lorsque vous êtes prêt à déplacer les débris lourds, appuyez sur le bouton turbo pour 650 CFM. Toute cette puissance de pointe de l’industrie est combinée avec les temps de course de premier plan de l’industrie; plus de 90 minutes de temps de fonctionnement continu. Le moteur sans brosse à haut rendement offre un temps de course plus long, de faibles vibrations et une durée de vie motrice prolongée. L’ingénierie des ventilateurs de turbine, inspirée par la technologie aéronautique de pointe, fonctionne mieux que les modèles à gaz haut de gamme. Les buses plates et effilées incluses facilitent le déblaiement des débris dans toutes les conditions. Ce ventilateur silencieux, léger et compact fait le travail plus rapidement et plus silencieusement que l’essence. Faites l’expérience du pouvoir au-delà de la croyance sans le bruit, les tracas et les émanations.

Caractéristiques :
  • Turbo Button délivre un stupéfiant 650 CFM
  • Le cadran de commande à vitesse variable fournit 225-500 CFM
  • Cadran de vitesse de régulateur de vitesse de vitesse
  • Plus de 90 minutes de temps de course: 15 minutes sur Turbo; 200 minutes à basse tension avec batterie 5Ah
  • Pièces jointes à buse plates et effilées incluses
  • Moteur sans brosse
  • Construction résistante aux intempéries
  • Design ergonomique pour un équilibre superbe et un confort d’utilisateur
  • garantie limitée de 5 ans


Détails du produit

  • Nombre de piles incluses 0
  • Tension 56 V
  • Kit Non
  • Système de batterie Au lithium
  • Vitesse maximale de l’air mi/h 180
  • Batterie incluse Non
  • Chargeur inclus Non
  • Corded/Sans-fil Sans fil
  • Type Batterie
  • Volume d’air maximal 650 CFM
  • Marque Ego
  • Type de démarrage Bouton poussoir
  • Style Ordinateur de poche
  • Numéro de référence du fabricant LB6500
  • Nombre de piles requises 1

Garantie

  • Garantie 5 ans

Conformité et certifications

  • Conforme aux émissions de la Californie Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Souffleur sans fil portable Ego™ Power +, outil nu, 650 CFM, 56V

Souffleur sans fil portable Ego™ Power +, outil nu, 650 CFM, 56V

Article nº : WBC0048968

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Souffleur sans fil portable Ego™ Power +, outil nu, 650 CFM, 56V
    Souffleur sans fil portable Ego™ Power +, outil nu, 650 CFM, 56V
    Souffleur sans fil portable Ego™ Power +, outil nu, 650 CFM, 56V
    Souffleur sans fil portable Ego™ Power +, outil nu, 650 CFM, 56V
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant