Prix : 272,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La tête de puissance EGO POWER+ est au cœur de votre système multi-têtes POWER+ et fonctionne avec l’assortiment complet d’accessoires multi-têtes. Son moteur brushless à haut rendement offre de longues durées d’exécution, de faibles vibrations et une durée de vie prolongée de l’outil. La tête de puissance dispose d’un arbre en fibre de carbone extrêmement durable soutenu par une garantie à vie. Son sélecteur et son indicateur numériques à deux vitesses vous permettent de basculer entre les vitesses élevées et basses tandis que le déclencheur à vitesse variable offre un contrôle ultime. Profitez d’un ou de l’assortiment complet d’accessoires multi-têtes EGO POWER+ : accessoire de scie à poteau (PSA1000), accessoire de déligneuse (EA0800), accessoire de tondeuse à cordes (STA1500), accessoire de taille-haie (HTA2000), fixation de balai en caoutchouc (RBA2100), fixation de brosse à poils (BBA2100), fixation de cultivateur (CTA9500), fixation de pelle à neige (SSA1200) et poteau d’extension (EP7500). La tête d’alimentation EGO POWER+ est compatible avec toutes les batteries au lithium™ EGO 56V ARC (disponibles séparément) pour fournir une puissance incroyable™.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- S’associe à tous les accessoires du système multi-têtes POWER+ pour travailler rapidement sur n’importe quel projet de chantier
- Le moteur sans balais à haut rendement offre de longues durées d’exécution, de faibles vibrations et une durée de vie prolongée de l’outil
- Arbre en fibre de carbone extrêmement durable, garanti à vie
- Construction résistante aux intempéries classée IPX4
- Sélecteur et indicateur numériques à deux vitesses
- Déclencheur à vitesse variable avec levier de verrouillage pour plus de sécurité
- Comprend une poignée réglable à dégagement rapide et une bandoulière
- Compatible avec toutes les batteries au lithium EGO 56V ARC (disponibles séparément)
- Garantie d’outil de 5 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 21,7 po
- Poids 5,8 lbs
- Longueur 98,3 po
Détails du produit
- Marque Ego
- Numéro de référence du fabricant PH1420
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
EGO™ Power + Power Head Tool sans batterie
272,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit