Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

En rupture de stock

Tondeuse à gazon automotrice Ego™ Power + Select Cut™, outil nu, 56V, 21 « Poly Deck

Tondeuse à gazon automotrice Ego™ Power + Select Cut™, outil nu, 56V, 21 « Poly Deck

Article nº : WBC0048954

Pas encore évalué

Prix : 899,00 $

Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
La tondeuse automotrice Ego™ Power+ Select Cut de 21 po offre des performances supérieures à celles de l’essence. Le système de découpe multilames Select Cut™ est équipé de trois lames inférieures interchangeables : la lame de paillage, la lame d’ensachage à haute levée et la lame à autonomie prolongée. La lame de paillage est installée sur la tondeuse à gazon et est idéale pour le paillage hebdomadaire, vous donnant la qualité de paillage attendue d’une tondeuse à gazon à essence haut de gamme. La lame d’ensachage High Lift fournit une aspiration supplémentaire idéale pour l’ensachage, laissant votre cour libre de rognures. Le panneau Extended Runtime offre un équilibre optimal entre la qualité de coupe et l’autonomie pour toutes les performances. Les trois lames peuvent être utilisées de manière interchangeable en fonction de la coupe souhaitée. La lame supérieure est utilisée en combinaison avec la lame inférieure choisie pour couper l’herbe en fines fragments, améliorant considérablement les performances de coupe avec tous les types d’herbe. La technologie automotrice Ego™ Touch Drive™ met le contrôle complet du système automoteur dans la paume de vos mains en utilisant la pression pour engager le système. Contrôlez facilement la vitesse variable avec un cadran placé à portée de main pour un fonctionnement sûr et pratique. La tondeuse à gazon sans fil Select Cut™ exploite la puissance des batteries au lithium ARC 56™ V les plus avancées de l’industrie pour offrir jusqu’à 60 minutes d’autonomie sur une seule charge avec la batterie recommandée de 7,5 Ah. La fonctionnalité trois-en-un offre votre choix de paillage, de décharge latérale ou d’ensachage de votre tonte de gazon; Un sac de collecte d’herbe à deux boisseaux facile d’accès est inclus. Cette tondeuse à gazon électrique comprend des lumières LED vives pour une visibilité accrue lors de la tonte à l’aube ou au crépuscule, et elle se plie pour un rangement compact entre les coupes. Faites l’expérience d’une™ puissance incroyable avec la tondeuse à gazon automotrice Ego™ Power+ Select Cut™ de 21 po.

Caractéristiques :
  • Le système multilames Select Cut™ offre des performances de coupe personnalisables
  • La technologie automotrice Touch Drive™ offre un contrôle total dans la paume de vos mains
  • Jusqu’à 60 minutes d’autonomie sur une seule charge avec la batterie ARC Lithium™ 56V 7,5Ah recommandée
  • Le moteur sans balais à haut rendement offre de longues durées, de faibles vibrations et une durabilité à vie
  • Automoteur à vitesse variable: 0,9 MPH - 3,1 MPH
  • Réglages de la hauteur de coupe à 7 positions : 1,5 pouces à 4 pouces
  • Fonction 3-en-1 : paillage, ensachage, décharge latérale
  • Démarrage rapide et facile du bouton-poussoir
  • Pont de 21 pouces
  • Phares LED lumineux
  • Réglage de la hauteur d’une seule main
  • Construction résistante aux intempéries classée IPX4
  • Plis pour un stockage compact
  • Sac de collecte de gazon à deux boisseaux facile d’accès
  • Comprend lame de paillage, lame d’ensachage à haute levée, lame à autonomie prolongée et lame supérieure
  • Temps de charge de 60 minutes avec la batterie au lithium ARC recommandée™ de 7,5 Ah et le chargeur Power+ Rapid
  • Compatible avec toutes les batteries Ego™ 56V ARC Lithium™
  • Garantie de 5 ans sur les outils, garantie de 3 ans sur la batterie


Poids &Dimensions

  • Taille du pont 21 » dans
  • Hauteur de coupe minimale 1,5 » po
  • Hauteur de coupe maximale 4 dans

Détails du produit

  • Type de carburant Batterie
  • Nombre de lames 1
  • Nombre de piles incluses 0
  • Positions du pont 6
  • Tension 56 V
  • Kit Non
  • Automoteur Oui
  • Système de batterie OUG 56V
  • Batterie incluse Non
  • Chargeur inclus Non
  • Corded/Sans-fil Sans fil
  • Type de moteur/moteur Électrique
  • Option de paillage Oui
  • Marque Ego
  • Option d’ensachage Oui
  • Numéro de référence du fabricant LM2130SP
  • Nombre de piles requises 1

Garantie

  • Garantie 5 ans

Conformité et certifications

  • Conforme aux émissions de la Californie Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tondeuse à gazon automotrice Ego™ Power + Select Cut™, outil nu, 56V, 21 « Poly Deck

Tondeuse à gazon automotrice Ego™ Power + Select Cut™, outil nu, 56V, 21 « Poly Deck

Article nº : WBC0048954

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Tondeuse à gazon automotrice Ego™ Power + Select Cut™, outil nu, 56V, 21 « Poly Deck
    Tondeuse à gazon automotrice Ego™ Power + Select Cut™, outil nu, 56V, 21 « Poly Deck
    Tondeuse à gazon automotrice Ego™ Power + Select Cut™, outil nu, 56V, 21 « Poly Deck
    Tondeuse à gazon automotrice Ego™ Power + Select Cut™, outil nu, 56V, 21 « Poly Deck
    Tondeuse à gazon automotrice Ego™ Power + Select Cut™, outil nu, 56V, 21 « Poly Deck
    Tondeuse à gazon automotrice Ego™ Power + Select Cut™, outil nu, 56V, 21 « Poly Deck
    Tondeuse à gazon automotrice Ego™ Power + Select Cut™, outil nu, 56V, 21 « Poly Deck
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant