Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

En rupture de stock

Kit de tondeuse à gazon Ego™ Power + automoteur avec batteries et chargeur, 56V, 21 « Deck

Kit de tondeuse à gazon Ego™ Power + automoteur avec batteries et chargeur, 56V, 21 « Deck

Article nº : WBC0048953

Pas encore évalué

Prix : 1 276,00 $

Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
La tondeuse automotrice Ego™ Power + 21 » avec technologie Peak Power™ combine la puissance de deux batteries au lithium Ego™ 56V ARC pour™ offrir de longues durées et une consommation d’énergie efficace. Cette tondeuse à gazon sans fil offre jusqu’à 80 minutes d’autonomie sur une seule charge avec les deux batteries au lithium ARC 56V 5Ah™ incluses. Ajustez facilement l’automoteur à vitesse variable de 0,9 à 3,1 MPH. La tondeuse à gazon électrique offre une coupe de précision sur six positions de hauteur de coupe de 1,5 à 4 pouces, réglables d’une seule main. La fonctionnalité trois-en-un offre votre choix de paillage, de décharge latérale ou d’ensachage de votre tonte de gazon; Un sac de collecte d’herbe à deux boisseaux facile d’accès est inclus. Cette tondeuse à gazon automotrice comprend des lumières LED vives pour une visibilité accrue lors de la tonte à l’aube ou au crépuscule, et elle se replie à plat pour un rangement compact entre les coupes. Faites l’expérience d’une™ puissance incroyable avec la tondeuse à gazon automotrice Ego™ Power+ 21 ».

Caractéristiques :
  • La technologie Peak Power™ combine la puissance de deux batteries au lithium ARC 56V™
  • Jusqu’à 80 minutes d’autonomie sur une seule charge avec deux batteries au lithium ARC 56V (2)5Ah™ incluses
  • Le moteur sans balais à haut rendement offre de longues durées, de faibles vibrations et une durabilité à vie
  • Automoteur à vitesse variable: 0,9 - 3,1 MPH
  • Réglages de la hauteur de coupe à 6 positions : 1,5 pouces à 4 pouces
  • Fonction 3-en-1 : paillage, ensachage, décharge latérale
  • Démarrage rapide et facile du bouton-poussoir
  • Pont de 21 pouces
  • Phares LED lumineux
  • Réglage de la hauteur d’une seule main
  • Construction résistante aux intempéries classée IPX4
  • Plis pour un stockage compact
  • Sac de collecte de gazon à deux boisseaux facile d’accès
  • Temps de charge individuel de 50 minutes avec chaque batterie au lithium ARC de™ 5,0 Ah incluse et chargeur Power+ Rapid
  • Compatible avec toutes les batteries Ego™ 56V ARC Lithium™
  • Garantie de 5 ans sur les outils, garantie de 3 ans sur la batterie


Poids &Dimensions

  • Taille du pont 21 » dans
  • Hauteur de coupe minimale 1,5 » po
  • Hauteur de coupe maximale 4 dans

Détails du produit

  • Type de carburant Batterie
  • Nombre de lames 1
  • Nombre de piles incluses 2
  • Positions du pont 6
  • Tension 56 V
  • Kit Oui
  • Automoteur Oui
  • Système de batterie OUG 56V
  • Batterie incluse Oui
  • Chargeur inclus Oui
  • Corded/Sans-fil Sans fil
  • Type de moteur/moteur Électrique
  • Option de paillage Oui
  • Marque Ego
  • Option d’ensachage Oui
  • Heures d’ampère de batterie Ah 5
  • Numéro de référence du fabricant LM2142SP
  • Nombre de piles requises 2

Garantie

  • Garantie 5 ans/3 ans sur batterie année

Conformité et certifications

  • Conforme aux émissions de la Californie Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kit de tondeuse à gazon Ego™ Power + automoteur avec batteries et chargeur, 56V, 21 « Deck

Kit de tondeuse à gazon Ego™ Power + automoteur avec batteries et chargeur, 56V, 21 « Deck

Article nº : WBC0048953

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Kit de tondeuse à gazon Ego™ Power + automoteur avec batteries et chargeur, 56V, 21 « Deck
    Kit de tondeuse à gazon Ego™ Power + automoteur avec batteries et chargeur, 56V, 21 « Deck
    Kit de tondeuse à gazon Ego™ Power + automoteur avec batteries et chargeur, 56V, 21 « Deck
    Kit de tondeuse à gazon Ego™ Power + automoteur avec batteries et chargeur, 56V, 21 « Deck
    Kit de tondeuse à gazon Ego™ Power + automoteur avec batteries et chargeur, 56V, 21 « Deck
    Kit de tondeuse à gazon Ego™ Power + automoteur avec batteries et chargeur, 56V, 21 « Deck
    Kit de tondeuse à gazon Ego™ Power + automoteur avec batteries et chargeur, 56V, 21 « Deck
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant