Prix : 13 049,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
The Powermatic 2415B 24 » Bandsaw, 5HP, 1PH, 230V in Woodworking, Bandsaws
Chez Powermatic, nous croyons que l’ambition est le carburant qui stimule le progrès. Chaque produit que nous ingénieur est né de la même idée : comment pouvons-nous donner aux travailleurs du bois les moyens d’en faire plus ? Dans les magasins du monde entier, les artisans repoussent continuellement les limites de leur créativité, et à leur tour, nous mettre au défi de fournir les meilleurs outils pour le travail. Lorsque nous avons réinventé notre ligne de scies à bandes, nous avons non seulement entrepris de répondre à leurs ambitions, mais de les dépasser. Les grands projets et les pièces plus grandes demandent plus de puissance, plus de capacité de resaw et plus de fonte. Cette scie à bandes présente également la qualité légendaire, la précision et l’attention aux détails qui a aidé les menuisiers à élargir leur ambition depuis plus de quatre-vingt-dix ans.
Table spacieuse et robuste en fonte avec plus d’espace à l’avant de la lame Les roues supérieures et inférieures en fonte solide créent l’élan nécessaire pour la resaw lourde Le frein de pied avec l’interruption magnétique d’interrupteur fournit à l’utilisateur l’arrêt mains libres Accu-Fence de style Powermatic T-Square exclusif® maximise la précision et la sécurité La libération de tension de lame avec verrouillage électrique empêche la scie à bandes de démarrer lorsque la lame est dé-tensionnée La table robuste en fonte et l’assemblage de trunnion offrent une rigidité maximale pour les grandes pièces de travail L’Accu-Fence est entièrement réglable pour s’aligner sur la lame et la quadrature à la table Support et mécanisme de suivi des roues supérieures robustes pour un fonctionnement en douceur La plaque latérale surdimensionnée peut être utilisée en position horizontale ou verticale Les guides de lame haut de gamme avec l’outil moins d’ajustement fournissent la stabilité, augmentant la précision de coupe
Chez Powermatic, nous croyons que l’ambition est le carburant qui stimule le progrès. Chaque produit que nous ingénieur est né de la même idée : comment pouvons-nous donner aux travailleurs du bois les moyens d’en faire plus ? Dans les magasins du monde entier, les artisans repoussent continuellement les limites de leur créativité, et à leur tour, nous mettre au défi de fournir les meilleurs outils pour le travail. Lorsque nous avons réinventé notre ligne de scies à bandes, nous avons non seulement entrepris de répondre à leurs ambitions, mais de les dépasser. Les grands projets et les pièces plus grandes demandent plus de puissance, plus de capacité de resaw et plus de fonte. Cette scie à bandes présente également la qualité légendaire, la précision et l’attention aux détails qui a aidé les menuisiers à élargir leur ambition depuis plus de quatre-vingt-dix ans.
Poids &Dimensions
- Largeur maximale de la lame 1-1/2 po (3,81 cm)
- Largeur de la capacité de coupe 24 in (60,96 cm)
- Taille de la table (L x L) 24 X 34 po
- Largeur de lame minimale 1/4 en
- Hauteur de coupe 15 in (38,1 cm)
- Diamètre du port de poussière 4 in (10,16 cm)
- Longueur de la lame 183 in (464,82 cm)
- Taille 24 in (60,96 cm)
- Hauteur supérieure 35 in (88,9 cm)
Détails du produit
- Tension 230 V
- Ampérage 22 A
- Phase 1
- Dépoussiérage Mininum CFM requis 600 CFM
- Inclinaison de la table 10,45 °
- Nom/numéro du modèle PM2415B
- Type Scie à bande
- Marque Powermatic
- Puissance moteur 5 HP
- Style Plancher
- Vitesse de la lame 2500/4800 SFPM
- Numéro de référence du fabricant 1791259B
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Powermatic PM2415B, 24 » Bande-de-bande, 5HP 1PH 230V
13049,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit