Quantité minimale: 18
Prix : 14,50 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Avis PPE Signe requis, VynMark adhésif, 7 » x 10 »
Ce panneau NOTICE est un excellent rappel de la pratique d’une bonne hygiène. Ce signe adhésif permanent adhérera verticalement à la plupart des surfaces propres, sèches et lisses.
Ce panneau NOTICE est un excellent rappel de la pratique d’une bonne hygiène. Ce signe adhésif permanent adhérera verticalement à la plupart des surfaces propres, sèches et lisses.
Poids &Dimensions
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Poids 0,1 lbs (.05 kg)
- Longueur 8 in (20,32 cm)
- Épaisseur mil 4
- Taille 7 "X 10"
Détails du produit
- Légende de signe PPE Requis
- Emplacement de montage Adhésif
- Forme du signe Rectangle
- Marque Fabrication d’incom
- Quantité par paquet 100
- Matériau VynMark adhésif
- Position de la légende Avis
- Numéro de référence du fabricant SA4051V
- Couleur Multicolore
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Avis PPE Signe requis, Adhésif VynMark, 7 » x 10 » - 100/Pkg
14,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires