Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Optima, 2 000 g x 0,1 g Balance de précision OPH-T2001
Série de OPH-T optima de la balance des soldes est conçus pour simple routine de base pesant dans une variété de laboratoire, des applications industrielles et pédagogiques. Il fournit des résultats précis dans les secondes, améliorant l’efficacité de l’opérateur et la productivité, à un prix extrêmement abordable. Il comporte également convivial peser carré grand pan (7,3 "x 6,5")
Série de OPH-T optima de la balance des soldes est conçus pour simple routine de base pesant dans une variété de laboratoire, des applications industrielles et pédagogiques. Il fournit des résultats précis dans les secondes, améliorant l’efficacité de l’opérateur et la productivité, à un prix extrêmement abordable. Il comporte également convivial peser carré grand pan (7,3 "x 6,5")
Poids &Dimensions
- Longueur de la plate-forme 6,5 po (16,51 cm)
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Largeur de la plate-forme 7,3 po (18,54 cm)
- Longueur 7 in (17,78 cm)
- Longueur du cordon 5 pi (1,52 m)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Lisibilité 0,1 G
- Capacité de poids 2000 G
- Poids 2,2 lbs (1 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Courant alternatif
- Temps de stabilisation 5 secondes
- Légal pour le commerce Non
- Type Balance de précision
- Quantité par paquet 1
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Matériau Boîtier en aluminium et ABS, acier inoxydable
- Tension 110 à 220 V
- Draftshield inclus Non
- Comprend AC Adaper
- Matériau du boîtier Aluminium, plastique ABS
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Optima
- Série OPH-T
- Numéro de référence du fabricant OPH-T2001
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Balance de précision OPH-T2001 Optima 2000 g x 0,1 g 6-1/2 "x 7-5/16"
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires