Prix : 385,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Optima, 500 g x 0,01 g Balance de précision OPH-T502
Série de OPH-T optima de la balance des soldes est conçus pour simple routine de base pesant dans une variété de laboratoire, des applications industrielles et pédagogiques. Il fournit des résultats précis dans les secondes, améliorant l’efficacité de l’opérateur et la productivité, à un prix extrêmement abordable.
Série de OPH-T optima de la balance des soldes est conçus pour simple routine de base pesant dans une variété de laboratoire, des applications industrielles et pédagogiques. Il fournit des résultats précis dans les secondes, améliorant l’efficacité de l’opérateur et la productivité, à un prix extrêmement abordable.
Poids &Dimensions
- Longueur de la plate-forme 6,5 po (16,51 cm)
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Largeur de la plate-forme 7,3 po (18,54 cm)
- Longueur 7 in (17,78 cm)
- Longueur du cordon 5 pi (1,52 m)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Lisibilité 0,01 G
- Capacité de poids 500 G
- Poids 2,2 lbs (1 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Courant alternatif
- Temps de stabilisation 5 secondes
- Légal pour le commerce Non
- Type Balance de précision
- Quantité par paquet 1
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Matériau Boîtier en aluminium et ABS, acier inoxydable
- Tension 110 à 220 V
- Draftshield inclus Non
- Comprend Adaptateur CA / CC
- Matériau du boîtier Aluminium, plastique ABS
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Optima
- Série OPH-T
- Numéro de référence du fabricant OPH-T502
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Balance de précision OPH-T502 Optima 500 g x 0,01 g 6-1/2 "x 7-5/16"
385,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires