Souvent achetés ensemble
Prix : 435,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Optima, 6 000 g x 0,1 g Balance de précision OPH-T6001
Série de OPH-T optima de la balance des soldes est conçus pour simple routine de base pesant dans une variété de laboratoire, des applications industrielles et pédagogiques. Il fournit des résultats précis dans les secondes, améliorant l’efficacité de l’opérateur et la productivité, à un prix extrêmement abordable. Il comporte également convivial peser carré grand pan (7,3 "x 6,5")
Série de OPH-T optima de la balance des soldes est conçus pour simple routine de base pesant dans une variété de laboratoire, des applications industrielles et pédagogiques. Il fournit des résultats précis dans les secondes, améliorant l’efficacité de l’opérateur et la productivité, à un prix extrêmement abordable. Il comporte également convivial peser carré grand pan (7,3 "x 6,5")
Poids &Dimensions
- Longueur de la plate-forme 6,5 po (16,51 cm)
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Largeur de la plate-forme 7,3 po (18,54 cm)
- Longueur 7 in (17,78 cm)
- Longueur du cordon 5 pi (1,52 m)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Lisibilité 0,1 G
- Capacité de poids 6000 G
- Poids 2,2 lbs (1 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Courant alternatif
- Temps de stabilisation 5 secondes
- Légal pour le commerce Non
- Type Balance de précision
- Quantité par paquet 1
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Matériau Boîtier en aluminium et ABS, acier inoxydable
- Tension 110 à 220 V
- Description Balance de précision
- Draftshield inclus Non
- Comprend Adaptateur CA / CC
- Matériau du boîtier Aluminium, plastique ABS
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Optima
- Série OPH-T
- Numéro de référence du fabricant OPH-T6001
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Balance de précision OPH-T6001 Optima 6000 g x 0,1 g 6-1/2 "x 7-5/16"
435,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit