Prix : 445,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Optima Precison Balance 3 kg x 0,1 g
OPF-N de balance Optima dispose d’une série polyvalente des soldes qui fournissent une précision sans compromis à un coût raisonnable. Vitesse rapide micro-informatique et filtration numérique sont la clé pour une performance optimale, la stabilité et la fiabilité légendaire, même pour les utilisateurs les plus exigeants. Le rétro-éclairage permet de travailler dans un environnement lumineux faible.
OPF-N de balance Optima dispose d’une série polyvalente des soldes qui fournissent une précision sans compromis à un coût raisonnable. Vitesse rapide micro-informatique et filtration numérique sont la clé pour une performance optimale, la stabilité et la fiabilité légendaire, même pour les utilisateurs les plus exigeants. Le rétro-éclairage permet de travailler dans un environnement lumineux faible.
Poids &Dimensions
- Longueur de la plate-forme 8,5 po (21,59 cm)
- Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Largeur de la plate-forme 11 in (27,94 cm)
- Longueur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Capacité de poids 3000 G
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
- Lisibilité 0,1 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation AC/DC avec batterie Rechargeable
- Tension 110 à 220 V
- Heures de vie de batterie 120
- Draftshield inclus Non
- Temps de stabilisation 5 secondes
- Légal pour le commerce Non
- Matériau du boîtier Aluminium, plastique ABS
- Affichage ÉCRAN LCD
- Quantité par paquet 1
- Marque Optima
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Série OPF-N
- Matériau Boîtier en aluminium et ABS, acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant OPF-N3
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Balance de précision Optima 3 kg x 0,1 g 8-1/2" x 11"
445,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires