Prix : 24,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
MARQUEURS DE TUYAUX PRÉENCLÉS ET À SANGLE POUR 3-3/8 » - DIAMÈTRES DE TUYAU DE 4-1/2 »
Condensat - Noir sur jaune
Marqueurs de tuyau de sécurité sont parfaits pour une utilisation sur des tuyaux humides, grasses, froids et poussiéreuses où les marqueurs sensibles vinyle pression Won't hold. Marqueurs precoiled monter sur tube de diamètre de 3-3/8" à 4-1/2". Ces marqueurs de sécurité codé en couleur prévenir les blessures en fournissant des avertissements de dangers particuliers. Marqueurs de tuyauterie de sécurité peuvent être facilement enlevés et réappliquées à d’autres domaines. Tuyau pré lové marqueurs permettent une visibilité de 360 ° pour les environnements intérieurs et extérieurs. Les marqueurs sont 12" W avec 1-1/4" lettres de H. Marqueurs de tuyauterie sécurité aident sont conformes aux normes ANSI A13,2 pour l’identification des tubes.
Condensat - Noir sur jaune
Marqueurs de tuyau de sécurité sont parfaits pour une utilisation sur des tuyaux humides, grasses, froids et poussiéreuses où les marqueurs sensibles vinyle pression Won't hold. Marqueurs precoiled monter sur tube de diamètre de 3-3/8" à 4-1/2". Ces marqueurs de sécurité codé en couleur prévenir les blessures en fournissant des avertissements de dangers particuliers. Marqueurs de tuyauterie de sécurité peuvent être facilement enlevés et réappliquées à d’autres domaines. Tuyau pré lové marqueurs permettent une visibilité de 360 ° pour les environnements intérieurs et extérieurs. Les marqueurs sont 12" W avec 1-1/4" lettres de H. Marqueurs de tuyauterie sécurité aident sont conformes aux normes ANSI A13,2 pour l’identification des tubes.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- S’adapte à Pipe OD -3-3/8 4-1/2""
Détails du produit
- SMS Condensat
- Quantité par paquet 1
- Description Vapeur
- Style Precoiled et Strap-on
- Numéro de référence du fabricant D4024
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
NMC™ Precoiled & Strap-On Pipe Marker, condensat, convient 3-3/8 « - 4-1/2 » Pipe Dia.
24,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires