Prix : 9,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
MARQUEURS DE TUYAUTERIE PRECOILED ET STRAP-ON POUR 3/4"-1 » DIAMÈTRES DU TUYAU
Eau non Potable - Noir sur jaune
Courroie-sur tubes marqueurs sont idéal pour une utilisation sur des tuyaux humides, grasses, froids et poussiéreuses où les marqueurs sensibles vinyle pression Won't hold. Marqueurs de sécurité monter sur tube de diamètre 3/4" à 1". Ces marqueurs de sécurité codé en couleur prévenir les blessures en fournissant des avertissements de dangers particuliers. Lové préalablement tuyaux marqueurs peuvent être facilement enlevés et réappliquées à d’autres domaines. Tubes marqueurs permettent une visibilité de 360° pour les environnements intérieurs et extérieurs. Les marqueurs sont 8" W 1/2" lettres de H. Marqueurs de tuyauterie sécurité aident sont conformes aux normes ANSI A13,2 pour l’identification des tubes.
Eau non Potable - Noir sur jaune
Courroie-sur tubes marqueurs sont idéal pour une utilisation sur des tuyaux humides, grasses, froids et poussiéreuses où les marqueurs sensibles vinyle pression Won't hold. Marqueurs de sécurité monter sur tube de diamètre 3/4" à 1". Ces marqueurs de sécurité codé en couleur prévenir les blessures en fournissant des avertissements de dangers particuliers. Lové préalablement tuyaux marqueurs peuvent être facilement enlevés et réappliquées à d’autres domaines. Tubes marqueurs permettent une visibilité de 360° pour les environnements intérieurs et extérieurs. Les marqueurs sont 8" W 1/2" lettres de H. Marqueurs de tuyauterie sécurité aident sont conformes aux normes ANSI A13,2 pour l’identification des tubes.
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- S’adapte à Pipe OD 3/4"- 1"
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- SMS Eau non Potable
- Quantité par paquet 1
- Description Eau
- Style Precoiled et Strap-on
- Numéro de référence du fabricant A4076
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marqueur de tuyau NMC™ préenroulé et à sangle, eau non potable, convient 3/4 « - 1 » Pipe Dia.
9,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit