Prix : 40,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
MARQUEURS DE TUYAUTERIE PRECOILED ET STRAP-ON POUR 8"-10 » DIAMÈTRES DU TUYAU
Collecteur d’eaux pluviales - Blanc sur vert
Ces marqueurs de tuyauterie precoiled sont idéales pour une utilisation sur des tuyaux humides, grasses, froids et poussiéreuses où les marqueurs sensibles vinyle pression Won't hold. Marqueurs de tuyauterie monter sur tube de diamètre de 8" à 10". Marqueurs de couleur sécurité prévenir les blessures en fournissant des avertissements de dangers particuliers. Marqueurs de tuyauterie de sécurité peuvent être facilement enlevés et réappliquées à d’autres domaines. Tuyau pré lové marqueurs permettent une visibilité de 360 ° pour les environnements intérieurs et extérieurs. Marqueurs de tuyauterie sont 24" W avec 2-1/2" lettres de H. Marqueurs de tuyauterie sécurité aident sont conformes aux normes ANSI A13,2 pour l’identification des tubes.
Collecteur d’eaux pluviales - Blanc sur vert
Ces marqueurs de tuyauterie precoiled sont idéales pour une utilisation sur des tuyaux humides, grasses, froids et poussiéreuses où les marqueurs sensibles vinyle pression Won't hold. Marqueurs de tuyauterie monter sur tube de diamètre de 8" à 10". Marqueurs de couleur sécurité prévenir les blessures en fournissant des avertissements de dangers particuliers. Marqueurs de tuyauterie de sécurité peuvent être facilement enlevés et réappliquées à d’autres domaines. Tuyau pré lové marqueurs permettent une visibilité de 360 ° pour les environnements intérieurs et extérieurs. Marqueurs de tuyauterie sont 24" W avec 2-1/2" lettres de H. Marqueurs de tuyauterie sécurité aident sont conformes aux normes ANSI A13,2 pour l’identification des tubes.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- S’adapte à Pipe OD 8"- 10"
Détails du produit
- SMS Collecteur d’eaux pluviales
- Quantité par paquet 1
- Description Opérations
- Style Precoiled et Strap-on
- Numéro de référence du fabricant G4100
- Couleur Vert
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Marqueur de tuyau NMC™ préenroulé et strap-on, collecteur d’eaux pluviales, convient aux tuyaux de 8 à 10 pouces de diamètre.
40,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires