Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Poids lourds 3/4" base en bois épais. Lames d’acier haut carbone totalement sécurisée coupent jusqu'à 20 feuilles à la fois. Avec précision des coupes papier, Bristol mat, carton, film, tissus et textiles. Grille permanent 1/2" et des dirigeants anglais et métriques dual assurent un alignement correct. Breveté de verrous verrou automatique lame avec chaque mouvement de coupe. Protège-doigts protège lame toute longueur. Ressort de torsion empêche la lame de tomber accidentellement pendant le fonctionnement. Pieds en caoutchouc antidérapants. 12" longueur de coupe. Garantie à vie sur les lames, limitée un an sur les autres composantes.
Poids &Dimensions
- Profondeur 19 in (48,26 cm)
- Largeur 13-3/4 po (34,93 cm)
- Longueur de coupe 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
Détails du produit
- Description Découpage de bois Heavy Duty
- Type Massicots guillotine
- Marque Premier ministre
- Matériau Bois, métal
- Numéro de référence du fabricant W12
- Couleur Vert
- Capacité de feuilles 20
Garantie
- Garantie 1 ans (Conseil), durée de vie limitée (lame)
Galerie de photos et vidéos
-
Vidéo
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
216,00 $
25,95 $
Premier® 12" bois Heavy Duty Trimmer
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires