Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Poids lourds 3/4" base en bois épais. Lames d’acier haut carbone totalement sécurisée coupent jusqu'à 20 feuilles à la fois. Avec précision des coupes papier, Bristol mat, carton, film, tissus et textiles. Grille permanent 1/2" et des dirigeants anglais et métriques dual assurent un alignement correct. Breveté de verrous verrou automatique lame avec chaque mouvement de coupe. Protège-doigts protège lame toute longueur. Ressort de torsion empêche la lame de tomber accidentellement pendant le fonctionnement. Pieds en caoutchouc antidérapants. 15" longueur de coupe. Garantie à vie sur les lames, limitée un an sur les autres composantes.
Poids &Dimensions
- Profondeur 22-1/4 po (56,52 cm)
- Largeur 14-3/4 po (37,47 cm)
- Longueur de coupe 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
Détails du produit
- Description Découpage de bois Heavy Duty
- Type Massicots guillotine
- Marque Premier ministre
- Matériau Bois, métal
- Numéro de référence du fabricant W15
- Couleur Vert
- Capacité de feuilles 20
Garantie
- Garantie 1 ans (Conseil), durée de vie limitée (lame)
Galerie de photos et vidéos
-
Vidéo
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Tige
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
21,50 $
Premier® 15" bois Heavy Duty Trimmer
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires