Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Poids lourds 3/4" base en bois épais. Lames d’acier haut carbone totalement sécurisée coupent jusqu'à 20 feuilles à la fois. Avec précision des coupes papier, Bristol mat, carton, film, tissus et textiles. Grille permanent 1/2" et des dirigeants anglais et métriques dual assurent un alignement correct. Breveté de verrous verrou automatique lame avec chaque mouvement de coupe. Protège-doigts protège lame toute longueur. Ressort de torsion empêche la lame de tomber accidentellement pendant le fonctionnement. Pieds en caoutchouc antidérapants. Garantie à vie sur les lames, limitée un an sur les autres composantes.
Poids &Dimensions
- Profondeur 26-3/4 po (67,95 cm)
- Largeur 20-3/4 po (52,71 cm)
- Longueur de coupe 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
Détails du produit
- Description Découpage de bois Heavy Duty
- Type Massicots guillotine
- Marque Premier ministre
- Matériau Bois, métal
- Numéro de référence du fabricant W18
- Couleur Vert
- Capacité de feuilles 20
Garantie
- Garantie 1 ans (Conseil), durée de vie limitée (lame)
Galerie de photos et vidéos
-
Vidéo
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Sharpie® Twin-Tip Permanent Marker, Fine/Ultra Point, Black Ink, qté par paquet : 12
Article nº : B788618
Pas encore évalué
48,00 $
Ciseaux en acier inoxydable Westcott® Contract, 8 po, noir, qté par paquet : 12
Article nº : B1141683
Pas encore évalué
47,52 $
Premier® 18" bois Heavy Duty Trimmer
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires