Prix : 11 725,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
American Biotech Supply Premier réfrigérateur de laboratoire de porte solide en acier inoxydable, 72 Cu. Ft.
Les réfrigérateurs de laboratoire Premier Stainless Steel sont dotés d’un contrôleur de température microprocesseur, permettant un contrôle précis de la température, la récupération et l’entretien par rapport aux thermostats de style mécanique.
Les échantillons et les fournitures critiques sont soutenus par une vaste sécurité de la température et des fonctions d’alarme.
Caractéristiques :
Les réfrigérateurs de laboratoire Premier Stainless Steel sont dotés d’un contrôleur de température microprocesseur, permettant un contrôle précis de la température, la récupération et l’entretien par rapport aux thermostats de style mécanique.
Les échantillons et les fournitures critiques sont soutenus par une vaste sécurité de la température et des fonctions d’alarme.
Caractéristiques :
- 72 pi³
- Trois portes solides à balançoire, auto-fermeture, non réversibles
- 9 ch. Étagères réglables
- Contrôleur de température du microprocesseur d’affichage numérique
- Température de fonctionnement réglable : 1°C à 10°C (34°F à 50°F)
- Alarme de température Hi/Lo audible et visuelle
- 2 sondes; 1 dans l'air et 1 dans la bouteille d'échantillon
- Alarme Sensor
- Affichage continu de la température du produit (simulé)
- Contacts d’alarme à distance
- Circulation forcée de l'air par projet
- Serrures à clé
- Joints magnétiques de porte pour joint positif
- Poignée de porte intégrée
- LED lampes intérieures sont sécurité blindé et interrupteur commandé
- Port d’accès de sonde (3/4")
- Extérieur en acier inoxydable
- Intérieur en aluminium recouvert de poudre blanche avec 304 planchers en acier inoxydable
- Intérieur lisse facilement nettoyé
- Réfrigérant naturel d’hydrocarbures (R290)
- Garantie de 2 ans de pièces et de main-d’œuvre, plus une garantie supplémentaire de 3 ans de pièces de compresseur
- 6 roulettes pivotantes (5 3/4 »)
- Dimensions extérieures: 81 » W x 35 3/4 » D x 83 1/4 » H avec roulettes; 77-1/2"H sans roulettes
- Cycle de dégivrage
- 115V, 60 Hz, 7,5 amplis, HP 1/2
- Homologuée ETL
Poids &Dimensions
- Largeur 81 in (205,74 cm)
- Hauteur 83-1/4 po (211,46 cm)
- Profondeur 35-3/4 po (90,81 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Famille de couleurs de chambre Blanc
- Plage de température 1 à 10 °C
- Nombre de portes 3
- Type Réfrigérateur médical et de laboratoire
- Type de réfrigérant R290
- Matériel d’armoire Acier inoxydable
- Style Position verticale
- Roulettes Oui
- Tension 115 V
- Description Réfrigérateur de laboratoire premier inox
- Nombre de tablettes 9
- Capacité 72 pi³ (2,04 cu.m)
- Marque American Biotech Supply
- Type de porte Solide
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Numéro de référence du fabricant ABT-HC-SSP-72
- Type de dégivrage Cycle
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 2 ans pièces et main de œuvre, pièces de compresseur de 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications Homologuée ETL
- ADA conforme Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
American Biotech Supply Premier Réfrigérateur de laboratoire, 72 pi³, porte pleine en acier inoxydable
11725,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit