Prix : 84,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Toner Plastics Premium 3D Printer Filament, PLA, 1 kg, 1,75 mm, Argent
Toner plastiques Premium Grade 3D imprimante Filament, Made in USA. PLA, 1 kg, 1,75 mm, Argent
Toner plastiques Premium Grade 3D imprimante Filament, Made in USA. PLA, 1 kg, 1,75 mm, Argent
Poids &Dimensions
- Profondeur 8 in (20,32 cm)
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Diamètre 1,75 mm
- Hauteur 2-7/8 po (7,3 cm)
- Poids 2,2 lbs (1 kg)
Détails du produit
- Description 1,75 mm PLA Filament
- Articles inclus Bobine de filament
- Température de stockage Température ambiante °F
- Pour une utilisation avec La plupart des imprimantes 3d FDM
- Quantité par paquet Bobine 1
- Marque Plastiques de toner
- Plage de température de fonctionnement 200° C - 220° C
- Matériau PLA
- Numéro de référence du fabricant 87396
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Toner plastiques Premium imprimante 3D Filament, PLA, 1 kg, 3 mm, noir
Article nº : B2136553
Pas encore évalué
70,95 $
Toner plastiques Premium imprimante 3D Filament, PLA, 1 kg, 3 mm, blanc
Article nº : B2136554
Pas encore évalué
62,95 $
Toner plastiques Premium 3d imprimante Filament, PLA, 1 kg, 1,75 mm, argent
84,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires