Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Classeur Davis Group Premium Economy Non-View, Contient 475 Feuilles, Anneau en D de 2 po, Bourgogne, Paquet de 6

Classeur Davis Group Premium Economy Non-View, Contient 475 Feuilles, Anneau en D de 2 po, Bourgogne, Paquet de 6

Article nº : WBC0049892

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 64,95 $

Quantité

Solution de reliure parfaite pour tous ceux qui ont un budget limité.

Caractéristiques :
  • Ce classeur Premium Economy est doté d’une poche intérieure transparente sur les couvertures avant et arrière pour sécuriser les documents en vrac et permettre une identification facile du contenu
  • Idéal pour les événements caritatifs, les conférences, les références, les collèges et les universités
  • Porte-étiquette pleine largeur sur le dos pour une identification facile
  • Capacité de 575 feuilles, anneau en D d’angle de 2 po
  • Fabriqué au Canada avec du polypropylène sans PVC
  • 100 % de carton recyclé et 85 % de déchets post-consommation
  • Le produit complet contient 48 % de contenu recyclé et 41 % de déchets post-consommation


Poids &Dimensions

  • Largeur 12 dans
  • Hauteur 12 dans
  • Taille de feuille de classeur 8-1/2 x 11
  • Relieuse anneau taille 2

Détails du produit

  • Description Reliure non-vue à anneau en D en polypropylène
  • Nombre de fixations 3
  • Matériel de reliure Polypropylène
  • Type Binder
  • Style de liant Classeurs non visibles
  • Quantité par paquet 6
  • Marque Groupe Davis
  • Matériau Polypropylène
  • Anneau de reliure D-Ring
  • Numéro de référence du fabricant 2304-08-06
  • Couleur Rouge
  • Capacité de feuilles 475
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Classeur Davis Group Premium Economy Non-View, Contient 475 Feuilles, Anneau en D de 2 po, Bourgogne, Paquet de 6

Classeur Davis Group Premium Economy Non-View, Contient 475 Feuilles, Anneau en D de 2 po, Bourgogne, Paquet de 6

Article nº : WBC0049892

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Classeur Davis Group Premium Economy Non-View, Contient 475 Feuilles, Anneau en D de 2 po, Bourgogne, Paquet de 6
    Classeur Davis Group Premium Economy Non-View, Contient 475 Feuilles, Anneau en D de 2 po, Bourgogne, Paquet de 6
    Classeur Davis Group Premium Economy Non-View, Contient 475 Feuilles, Anneau en D de 2 po, Bourgogne, Paquet de 6
    Classeur Davis Group Premium Economy Non-View, Contient 475 Feuilles, Anneau en D de 2 po, Bourgogne, Paquet de 6
    Classeur Davis Group Premium Economy Non-View, Contient 475 Feuilles, Anneau en D de 2 po, Bourgogne, Paquet de 6
    Classeur Davis Group Premium Economy Non-View, Contient 475 Feuilles, Anneau en D de 2 po, Bourgogne, Paquet de 6
    Classeur Davis Group Premium Economy Non-View, Contient 475 Feuilles, Anneau en D de 2 po, Bourgogne, Paquet de 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant