Prix : 2 919,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce Workbench en acier inoxydable avec pieds galvanisé et Crossbracing dispose d’un 14GA 304 taper dessus en acier inoxydable mesurant 96" W x 36 « D. Crossbracing est 1-3/4 » O.D 16 acier galvanisé de calibre. Pieds en tube sont 1-5/8" O.D 16 jauge en acier galvanisé, avec 1" des pieds réglables en plastique, résistant aux chocs. Bancs en acier inoxydable sont sons amorti pour résister aux vibrations avec bordures de sécurité 1-7/8" ourlé. Soufflets entièrement soudés pour une rigidité supplémentaire. NSF® énumérés.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Hauteur nominale 35 in (88,9 cm)
- Jauge de base 16 ga
- Diamètre du tube 1-5/8 po (4,13 cm)
- Calibre 14 ga
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de pattes 6
- Type de construction À assembler
- Type Table de travail commercial
- Top Matériel 304 en acier inoxydable
- Matériel d’étagère --
- Type de jambe Fixe
- Matériau de la jambe 1-5/8" Acier galvanisé
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Utilisation principale Services alimentaires et installations médicales
- Marque Aero Manufacturing
- Style de jambe Jambe tubulaire ronde
- Matériau de base Acier galvanisé
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant 2TGX-3696
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Aero Manufacturing Company Tiroir en acier inoxydable, 15 « L x 20 « D
Article nº : 488028
Pas encore évalué
435,95 $
599,00 $
Aero Manufacturing 304 Table en acier inoxydable, 96 x 36 », calibre 14
2919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires