Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Pantalon de travail Big Bill Premium Low Rise Fit 50W x 29L, noir

Pantalon de travail Big Bill Premium Low Rise Fit 50W x 29L, noir

Article nº : WBB3117607

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 75,95 $

Quantité

  • Best Seller
  • Faible hauteur pour plus de confort
  • Colorant longue durée.
  • Presse permanente.
  • Fermeture à glissière en laiton et fermeture frontale crochet & œil.
  • 2 poches avant renforcées.
  • 2 poches arrière avec boucle et fermeture à bouton sur le côté gauche.
  • Filetage haute résistance.

Poids &Dimensions

  • Taille 50/29

Détails du produit

  • Type Jeans/Pantalons
  • Entre les sexes Pour hommes
  • Marque Grosse facture
  • Numéro de référence du fabricant 2947/OS-29-BLK-50
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Pantalon de travail Big Bill Premium Low Rise Fit 50W x 29L, noir

Pantalon de travail Big Bill Premium Low Rise Fit 50W x 29L, noir

Article nº : WBB3117607

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant